Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kunststoffbefestigungsclip STE P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kunststoffbefestigungsclip STE P
BACHMANN Kunststoffbefestigungsclip STE P
BACHMANN Kunststoffbefestigungsclip STE P
BACHMANN Kunststoffbefestigungsclip STE P
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3958
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.025
EAN/GTIN:
     4016514032372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Facility Produkte
BACHMANN
918025
Facility Zubehör

Kunststoffbefestigungsclip STE P

Kunststoffbefestigungsclip STEP Inhalt: 2 Befestigungsclips aus Kunststoff 4 Schrauben 2,9 x 30 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Facility Produkte
Farbe:
schwarz
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
0.02 m
Breite:
0.04 m
Tiefe:
0.07 m
Gewicht:
0.02 kg
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.016 kg
Bruttogewicht:
0,016
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,19*
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,21*
€ 5,46*
ab € 2,17*
€ 3,24*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.