Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz
BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz
BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz
BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3997
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.165
EAN/GTIN:
     4016514060474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlange
bachmann kabelschlangen
kabelschlange

Easy-Cover-Premium schwarz

Easy-Cover-Premium, Anschluss für 1xKabelschlange Premium, Material: PP für Einsatz in Bodenauslass Farbe: schwarz,

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
schwarz
Höhe:
0.01 m
Breite:
0.12 m
Tiefe:
0.1 m
Gewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 930165, Facility Produkte, BACHMANN, 930.165, Kabelführung, 4016514060474, Kabelmanagement, Cable management PG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 27,57*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,32*
€ 28,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 28,75*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,04*
€ 29,01*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,80*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.