Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m
ROLINE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-19.08.1024
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1024
EAN/GTIN:
     7630049632127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...

ROLINE Stromkabel mit Schutzkontaktstecker und Kaltgerätebuchse C13 zum Anschluss von Computern, Druckern, Monitoren oder USV

  • Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und Apparate-Buchse (IEC-Buchse)
  • Nenndaten: 10A, 250V AC
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker, IEC-Buchse gerade

Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kal...
Farbe (Kabel):
schwarz
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250VAC 10A
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: kabel, PC-Kabel, Kabel, brandnew, neuheiten, UPS, PC Kabel, Kabelmanagement, Stromkabel, Schuko, extern, anschlusskabel, Schutzkontakt, Rechenzentrum, accessories, stecker, brandneu, powercord, UPS accessories, Management
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,94*
4 Tage
694
€ 1,00*
ab € 10,00*
€ 14,42*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.