Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 3 m
ROLINE Netzkabel, IEC-Buchse & CEE7/7-Stecker gerade, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-19.08.1029
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1029
EAN/GTIN:
     7630049632134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...

ROLINE Stromkabel mit Schutzkontaktstecker und Kaltgerätebuchse C13 zum Anschluss von Computern, Druckern, Monitoren oder USV

  • Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und Apparate-Buchse (IEC-Buchse)
  • Nenndaten: 10A, 250V AC
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker, IEC-Buchse gerade

Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kal...
Farbe (Kabel):
schwarz
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250VAC 10A
Gewicht:
385.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: UPS accessories, Schuko, Kabel, PC Kabel, accessories, Rechenzentrum, PC-Kabel, extern, brandneu, brandnew, UPS, Stromkabel, neuheiten, kabel, anschlusskabel, stecker, powercord, Schutzkontakt, Kabelmanagement, Management
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 9,93*
5 Tage
682
€ 1,00*
ab € 14,33*
€ 15,22*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.