Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XM008 Universal Notebook Ladegerät, 9 Adapter, LED Anzeige, 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence XM008 Universal Notebook Ladegerät, 9 Adapter, LED Anzeige, 75W
Xilence XM008 Universal Notebook Ladegerät, 9 Adapter, LED Anzeige, 75W
Xilence XM008 Universal Notebook Ladegerät, 9 Adapter, LED Anzeige, 75W
Xilence XM008 Universal Notebook Ladegerät, 9 Adapter, LED Anzeige, 75W
Xilence XM008 Universal Notebook Ladegerät, 9 Adapter, LED Anzeige, 75W
Xilence XM008 Universal Notebook Ladegerät, 9 Adapter, LED Anzeige, 75W
Xilence XM008 Universal Notebook Ladegerät, 9 Adapter, LED Anzeige, 75W
Xilence XM008 Universal Notebook Ladegerät, 9 Adapter, LED Anzeige, 75W
Artikel-Nr.:
     337-19.10.2133
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XM008
EAN/GTIN:
     4044953500107
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Erstaunliche Effizienz von über 85%

Dem neuen leichten Xilence Notebooknetzteil sieht man sein kraftvolles Inneres kaum an. Dennoch liefert das schlanke Powerpaket Leistung, bei bis zu 24V Ausgangsspannung. Dabei erreicht es eine erstaunliche E zienz von über 85%. Dem kompakten Kraftpaket liegen elf Steckeradapter bei, über die die gängigsten Notebooks und Netbooks mit Strom versorgt werden können und die integrierte LED Anzeige liefert jederzeit Informationen zur Ausgangsspannung. Durch „Full Range“ kann das Netzteil weltweit eingesetzt werden und verrichtet somit bei Eingangsspannungen zwischen 100 und 240 Volt zuverlässig seinen Dienst.

  • Komplette Sicherheitsausstattung:
  • OVP (Überspannungsschutz)
  • OCP (Überstromschutz)
  • OTP (Übertemperaturschutz)
  • SCP (Kurzschlussschutz)
  • Nummerierte, leicht zu installierende Adapter erleichtern die Auswahl des passenden Adapters für Ihr Notebook
  • LED Anzeige auf dem Adapter zeigt die aktuelle Ausgangsspannung in Volt
  • Watt (max.): 75W
  • Netzschalter: ja
  • Effizienz: > 87 %
  • Eingangsspannung: 100-240V / 50-60 Hz
  • Ausgangsspannung: 18.5/19,19.5/20V
  • Adapter: 9 Stück
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Netzteile
Produkttyp:
Universal-Netzteil für Notebooks
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
XM008 Notebook Ladegerät, 9 Adapter
Leistung (gesamt):
75W
Betriebsspannung:
100-240V
Anzahl Lüfter:
lüfterlos
Abmessungen (HxBxT):
124,8 x 50 x 31,5 mm
Höhe:
124.8 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
31.5 mm
Gewicht:
466 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.647 kg
Bruttogewicht:
0,647
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.24
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Uniladegerät, Universalladegerät, xilence notebook netzteil, universalladegerät, XM008, Notebook Ladegerät, Xilence, Notebook Notebook Adapter, Notebookpowersupply
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 8,00*
ab € 16,49*
€ 22,61*
€ 6,78*
ab € 16,55*
€ 22,74*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 17,19*
€ 23,55*
Lager 337
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 24,04*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,05*
€ 31,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.