Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XPF80.W 80mm Gehäuselüfter, 3PIN, White Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence XPF80.W 80mm Gehäuselüfter, 3PIN, White Box
Xilence XPF80.W 80mm Gehäuselüfter, 3PIN, White Box
Xilence XPF80.W 80mm Gehäuselüfter, 3PIN, White Box
Xilence XPF80.W 80mm Gehäuselüfter, 3PIN, White Box
Xilence XPF80.W 80mm Gehäuselüfter, 3PIN, White Box
Xilence XPF80.W 80mm Gehäuselüfter, 3PIN, White Box
Xilence XPF80.W 80mm Gehäuselüfter, 3PIN, White Box
Xilence XPF80.W 80mm Gehäuselüfter, 3PIN, White Box
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4237
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XF034
EAN/GTIN:
     4044953500848
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter

Die schwarzen Gehäuselüfter der Xilence White Box Serie bestechen durch ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis.

Hier wurde nur an der Verpackung gespart, nicht aber an Qualität bestimmenden Features wie Flüssigkeitslager und geräuschoptimierten Design.
  • White Box Series
  • Optimale Arbeitsleistung in jeder Situation
  • Flüssigkeitsgelagerte Lüfter
  • Luftstromoptimierte Rotorblätter
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Kühler/Lüfter
Produkttyp:
Lüfter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
XPF80.W Lüfter, Montageschrauben
Anschluss-Typ:
Molex 4-pin (BIG)
Anzahl Lüfter:
1
Lagerung Lüfter:
Flüssigkeitsgelagert
Abmessungen Lüfter (HxBxT):
80 x 80 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit Lüfter:
1800 RPM ± 10%
Luftleistung Lüfter:
21,8 CFM
Geräuschpegel:
18,7 (A)
Geräuschpegel (max.):
18.7 dB (A)
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
58 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.082 kg
Bruttogewicht:
0,082
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.11
Weitere Suchbegriffe: 8cm black Case Fan, 80mm schwarzer Gehäuselüfter, XPF80.W, XF034, Office PC 80mm Gehäuselüfter Schwarz, Computer, 8cm schwarzer Gehäuselüfter, 80mm black Case Fan, Xilence, Kühler, 3PIN 80mm Gehäuselüfter schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 1,65*
3 Tage
118
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,32*
€ 1,66*
2 Tage
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 1,75*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,66*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.