Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XPF140.R.PWM 140mm PWM Gehäuselüfter, 4PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence XPF140.R.PWM 140mm PWM Gehäuselüfter, 4PIN
Xilence XPF140.R.PWM 140mm PWM Gehäuselüfter, 4PIN
Xilence XPF140.R.PWM 140mm PWM Gehäuselüfter, 4PIN
Xilence XPF140.R.PWM 140mm PWM Gehäuselüfter, 4PIN
Xilence XPF140.R.PWM 140mm PWM Gehäuselüfter, 4PIN
Xilence XPF140.R.PWM 140mm PWM Gehäuselüfter, 4PIN
Xilence XPF140.R.PWM 140mm PWM Gehäuselüfter, 4PIN
Xilence XPF140.R.PWM 140mm PWM Gehäuselüfter, 4PIN
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4239
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XF051
EAN/GTIN:
     4044953501142
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter

Gehäuselüfter mit hochwertigen Flüssigkeitslagern

Die Xilence Performance C PWM Lüfter Serie besticht durch ihr außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die sehr gute Performance bei niedriger Geräuschentwicklung. Die schwarz-roten Gehäuselüfter sind mit PWM Funktion sowie hochwertigen Flüssigkeitslagern ausgestattet und in 3 verschiedenen Größen erhältlich.

  • Performance C Series
  • Optimale Arbeitsleistung in jeder Situation
  • Flüssigkeitsgelagerte Lüfter
  • Luftstromoptimierte Rotorblätter
  • PWM-Funktion
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Kühler/Lüfter
Produkttyp:
Lüfter
Farbe:
schwarz / rot
Lieferumfang:
XPF140.R.PWM Lüfter, 4 Gehäuseschrauben
Anschluss-Typ:
Molex 4-pin (SMALL)
Anzahl Lüfter:
1
Lagerung Lüfter:
Flüssigkeitsgelagert
Abmessungen Lüfter (HxBxT):
140 x 140 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit Lüfter:
700 RPM ± 10%
Luftleistung Lüfter:
62,05 CFM
Geräuschpegel:
30 dB (A)
Geräuschpegel (max.):
30 dB (A)
Technische Besonderheiten:
Roter Lüfter mit schwarzem Rahmen
Höhe:
140 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
150 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.198 kg
Bruttogewicht:
0,198
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 14cm Gehäuselüfter, Computer, 140mm PWM Case Fan, Kühler, XPF140.R.PWM, 3PIN 140mm Gehäuselüfter, Office PC 140mm Gehäuselüfter rot, 14cm red Case Fan, 3PIN 140mm Case Fan red, XF051, 3PIN 140cm Gehäuselüfter, 4PIN Lüfter, 140mm PWM Gehäuselüfter rot, Xilence
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 4,34*
€ 6,78*
ab € 4,35*
€ 4,64*
€ 5,50*
ab € 4,36*
€ 4,69*
32 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 4,74*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,91*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.