Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XZ181 Grafikkarten PCI-E Kabel, nur für Xilence Netzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence XZ181 Grafikkarten PCI-E Kabel, nur für Xilence Netzteile
Xilence XZ181 Grafikkarten PCI-E Kabel, nur für Xilence Netzteile
Xilence XZ181 Grafikkarten PCI-E Kabel, nur für Xilence Netzteile
Xilence XZ181 Grafikkarten PCI-E Kabel, nur für Xilence Netzteile
Xilence XZ181 Grafikkarten PCI-E Kabel, nur für Xilence Netzteile
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4366
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XZ181
EAN/GTIN:
     4044953503146
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte

Grafikkarten PCI-E Kabel 650mm 8pin Stecker zu 8pin Stecker

Das PCI-E Kabel ist kompatibel mit allen modularen Netzteilen aus der X-Serie (XN073, XP750MR9 / XN074, XP850MR9 / XN076, XP1050MR9/ XN078, XP1250MR9) und der A+III Serie (XN083, XP550MR11 / XN085, XP650MR11/ XN087, XP750MR11/ XN089, XP850MR11).

Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel, intern
Farbe:
schwarz
Länge:
650 mm
Lieferumfang:
1x PCI-E Kabel
Anschlüsse:
PCIe 8-polig Stecker / PCIe 8-polig Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
PCIe 8-polig
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
PCIe 8-polig
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.098 kg
Bruttogewicht:
0,098
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Xilence, PCI-E cable for Xilence PSU modular, kabel, intern, Stromkabel, PCI-E Kabel für Xilence Netzteile modular, powercord, anschlusskabel, XZ181, stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 5,08*
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,23*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,95*
€ 14,19*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.