Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Ellipse PRO ELP1200IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton Ellipse PRO ELP1200IEC
Eaton Ellipse PRO ELP1200IEC
Eaton Ellipse PRO ELP1200IEC
Eaton Ellipse PRO ELP1200IEC
Eaton Ellipse PRO ELP1200IEC
Artikel-Nr.:
     337-19.20.3173
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ELP1200IEC
EAN/GTIN:
     743172437952
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

Eaton Ellipse PRO ELP1200IEC

Energiesparender Stromversorgungsschutz für Workstations
  • Auf dem LCD-Bildschirm der Eaton Ellipse PRO werden nicht nur Anlagenstatus und Messwerte deutlich angezeigt, auch die Konfiguration der gewünschten USV-Einstellungen wird durch ihn erleichtert.
  • Die EcoControl Funktion deaktiviert automatisch die Peripheriegeräte, wenn das Master-Gerät ausgeschaltet wird, dabei kann eine Energieeinsparung von bis zu 20% erreicht werden.
  • Durch die Automatic Voltage Regulation (AVR) Spannungsregelung werden Spannungsschwankungen unverzüglich korrigiert, deshalb kann die Arbeit ohne Batteriebetrieb fortgesetzt werden, wenn Spannungsabfälle oder Überspannungen auftreten.
  • Die Ellipse PRO verfügt über einen Hochleistungsüberspannungsschutz entsprechend IEC 61643-1. Sie schützt auch Datenübertragungen über Ethernet, Internet und Telefonverbindungen.

Einfache Integration und Installation

  • Die Ellipse PRO wird optional mit vier (bei 650/850 VA) oder acht (bei 1200/1600 VA) Schutzkontakt (DIN) oder Kaltgerätesteckdosen
(IEC) Steckdosen ausgestattet. Damit können üblichen Computer Konfigurationen mit Peripheriegeräten leicht angeschlossen
werden.
  • Aufgrund des extraflachen Designs kann die Ellipse PRO problemlos in jeder Büroumgebung installiert werden. Die Einsatzmöglichkeiten umfassen die vertikale Aufstellung (z. B. unter dem Schreibtisch), die horizontale Aufstellung (z. B. unter
dem Monitor), eine 19 Zoll Rackmontage (optionaler 2HE Montagesatz) und eine Wandmontage (optionaler Montagesatz).
  • Die Ellipse PRO ist mit einem USB-Port ausgestattet und wird komplett mit USB-Kabel und der Eaton UPS Companion Software geliefert, die ein sicheres Herunterfahren des Systems, Erfassung des Energieverbrauchs und eine leichte Konfiguration
von USV-Einstellungen gewährleistet.

Umfassende Sicherheit
  • Drei Jahre Gewährleistung, auch auf die Batterien.
  • Unbegrenzte Gewährleistung für das angeschlossene Computer Equipment (nur in EU Ländern und Norwegen).
  • Die Batterien werden in regelmäßigen Intervallen automatischen Selbsttests unterzogen, wodurch die rechtzeitige Erkennung von auszuwechselnden Batterien sichergestellt wird.
  • Leicht auszutauschende Batterien unterstützen die Erhöhung der Lebensdauer der USV.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line Interactive
Leistung (VA/W):
1200 / 750
Stützzeit bei Voll/Halblast:
2 / 8 min
Abmessungen (HxBxT):
275 x 82 x 390 mm
Bauform:
Tower
Spannung (Eingang):
165 - 285 V
Spannung (Ausgang):
230V
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
IEC320 C 14
Anschlussart (Ausgang):
4/4 x C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Laufzeiterweiterungseinheit:
nein
Einschubslot für Adapterkarte:
nein
Schnittstellen:
USB
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
nein
Betriebsanzeige LED:
LEDs
Betriebsanzeige Display:
Ja
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
passiv
Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Konformität:
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CB Report, CE Zeichen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
275 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
390 mm
Gewicht:
9.9 kg
Verpackungshöhe:
333 mm
Verpackungsbreite:
490 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Paketgewicht:
11.1 kg
Bruttogewicht:
11,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton usv usb, ups, eaton ups, Line-Interaktive-USV, Powerware, Spannungsregelung, lineinteraktive, AVR, Line-Interactive-Batterie-Backup, lineinteractive, ELP1200IEC, Spannungsschutz, Stromversorgung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 242,90*
€ 270,96*
Frei Haus
ab € 242,96*
€ 272,30*
€ 6,78*
ab € 245,48*
€ 273,30*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 243,95*
€ 273,36*
Lager 337
Frei Haus
ab € 268,14*
€ 298,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,63*
€ 345,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
ELRACK
ab € 45,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.