Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 3S Mini, kompakte DC USV Anlage für elektronische Verbraucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON 3S Mini, kompakte DC USV Anlage für elektronische Verbraucher
EATON 3S Mini, kompakte DC USV Anlage für elektronische Verbraucher
EATON 3S Mini, kompakte DC USV Anlage für elektronische Verbraucher
EATON 3S Mini, kompakte DC USV Anlage für elektronische Verbraucher
EATON 3S Mini, kompakte DC USV Anlage für elektronische Verbraucher
EATON 3S Mini, kompakte DC USV Anlage für elektronische Verbraucher
EATON 3S Mini, kompakte DC USV Anlage für elektronische Verbraucher
Artikel-Nr.:
     337-19.20.4610
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3SM36
EAN/GTIN:
     3553340705014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

EATON 3S Mini DC USV, Eingang 230VAC, Ausgang DC Einstellbar 9VDC 3A, 12VDC 3A, 15VDC 2.4A, 19VDC 1.89A; inklusive 4 verschiedener Ausgangs-/Barrel-Adapter

EATON DC USV Serie 3 (OFF-LINE) VFD-SY-333

Ideale USV für Netzausfall und Spannungsschutz für Router, IP-Kameras, Smart-Home Controller, Sprachassistenten etc.
36 Watt Leistung und wählbare Ausgangsspannung (9V, 12V, 15V oder 19V)
Inklusive AC Eingangskabel
Inklusive 4 verschiedener Ausgangs-/Barrel-Adapter (3,5x1,5mm, 4,75x1,7mm, 5,5x2,1mm und 5,5x2,5mm)
Bis zu 120min Überbrückungszeit
Austauschbarer Lithium-Ionen Akku, Lüfterlos, geräuschlos

  • Attraktives Design, klein und kompakt
  • Ausgänge: DC (Gleichspannung), wählbar
  • Leistungen: 9VDC 3A, 12VDC 3A, 15VDC 2.4A, 19VDC 1.89A
  • Autonomie bei 10W: 80 Min.
  • Autonomie bei 20W: 40 Min.
  • Battery capacity: 3,7 V/2200 mAh x 2

Lieferumfang: USV, Adapter, Netzkabel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Offline
Farbe:
schwarz / weiß
Lieferumfang:
USV, Adapter, Netzkabel
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VFD-SY-333
USV Technologie:
Offline
Leistung (VA/W):
36
Überbrückungszeit:
50 min
Stützzeit bei Voll/Halblast:
80 / 40
Abmessungen (HxBxT):
30 x 136 x 95.5 mm
Bauform:
geschlossenes Gehäuse
Spannung (Eingang):
230 VAC / 90-264V AC
Spannung (Ausgang):
9 / 12 / 15 / 19VDC (wählbar)
Anschlussart (Eingang):
C5
Ausgänge:
1
Anschlussart (Ausgang):
4 verschiedener Ausgangs-/Barrel-Adapter 3,5x1,5mm, 4,75x...
Geräuschpegel:
Lüfterlos, geräuschlos
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Betriebsanzeige LED:
LED
Interne Kühlung:
passiv
Umgebungstemperatur:
0- 40°C
Konformität:
Safety: IEC 62477-1, CE mark, CB report; EMC: IEC 62040-2
Technische Besonderheiten:
Output: DC
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
30 mm
Breite:
95.5 mm
Tiefe:
136 mm
Gewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton ups, ups, Eaton, 3S, Spannungsschutz, Stromversorgung, Gleichspannung, Offline, 3SM36, offline, DC, 3sMini
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 43,83*
€ 54,89*
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 55,12*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 43,69*
€ 55,12*
€ 5,46*
ab € 44,69*
€ 56,05*
Lager 337
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 62,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.