Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 9PX1000IRTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON 9PX1000IRTN
EATON 9PX1000IRTN
EATON 9PX1000IRTN
EATON 9PX1000IRTN
EATON 9PX1000IRTN
Artikel-Nr.:
     337-19.32.1011
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX1000IRTN
EAN/GTIN:
     743172081476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

EATON 9PX1000IRTN

Energieeffiziente Absicherung der Stromversorgung
Leistung und Effizienz
  • Die 9PX ist die erste USV ihrer Klasse mit Powerfaktor 1,0 (VA = W). Sie stellt 11 % mehr Leistung als jede andere USV bereit
und kann mehr Server mit entsprechenden VA-Nennwerten bei geringeren Leistungsfaktoren mit Strom versorgen.
  • Mit Energy Star-Qualifizierung bietet die 9PX die höchste Energieeffizienz, um die Kosten für Energie und Kühlung zu senken.
  • Online Doppewandler Topologie. Die Eaton 9PX überwacht laufend die Leistungsbedingungen und regelt Spannung und Frequenz entsprechend.
  • Durch die Möglichkeit zum Einsatz im Rack oder als Tower stellt die 9PX die kompakteste Lösung mit bis zu 3000 W in nur 2 HE dar.

Management
  • Die grafische LCD-Anzeige zeigt auf einen Blick die wichtigsten Informationen zum Status der USV und Messwerte an. Auch erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.
  • Die 9PX kann den Energieverbrauch bis auf die Ebene der schaltbaren Steckdosengruppen messen. Die Kilowattstunden können mit der LCD-Anzeige oder der Software Intelligent Power® von Eaton kontrolliert werden.
  • Die Lastsegmentsteuerung ermöglicht die priorisierte Abschaltung unkritischer Anlagen, sodass die Überbrückungszeit der Batterien für kritische Geräte maximiert wird.
  • Die 9PX ermöglicht den Anschluss über eine serielle Schnittstelle und USB und verfügt über einen zusätzlichen Steckplatz für eine optionale Kommunikationskarte. Die Software Intelligent Power® von Eaton lässt sich nahtlos in führende Virtualisierungs- und Cloud-Speicher Umgebungen integrieren.

Verfügbarkeit und Flexibilität
  • Die 9PX 2200 und 3000 steht im RT2U-Format (optimiert für Rack-Einbau) oder RT3U (für Tower- oder Racks mit geringer Tiefe) zur Verfügung. Die Standfüße und die 19“-Montagekits sind bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten.
  • Ein interner Bypass ermöglicht den weiteren Betrieb auch bei einem Fehler im Gerät. Sogar ein Wartungsbypass ist vorgesehen (standardmäßig bei HotSwap-Version), um den einfachen Austausch der USV zu ermöglichen.
  • Längere Batterie- Lebensdauer: Die ABM®-Technologie von Eaton für das Batteriemanagement nutzt eine innovative dreistufige Ladetechnik, durch die die Lebensdauer der Batterie um bis zu 50 % verlängert wird.
  • Eine längere Überbrückungszeit kann durch bis zu 4 externe hotSwap-fähige Batteriemodule erreicht werden, mit denen die
Systeme bei Bedarf stundenlang weiterarbeiten können.

  • Class1 (VFI-SS-111) Online-Doppelwandler-Technologie
  • Powerfaktor 1.0
  • RS232 & USB - Schnittstelle, 1 Relais-Ausgang
  • HotSwap Batterien
  • Rackmount-Kit & Standfuß enthalten (19" Rackversion)
  • MS-Slot für Kommunikationskarten
  • Mehrere Lastsegmente

Lieferumfang: USV, Kabelsatz, Software

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Online, Rackmount
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV; Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VFI-SS-111
USV Technologie:
Online
Leistung (VA/W):
1000/1000
Wirkungsgrad:
92%
Stützzeit bei Voll/Halblast:
9 / 16 min
Abmessungen (HxBxT):
86.5 x 440 x 450mm, 2 HE
Bauform:
Rackmount
Spannung (Eingang):
176 - 276 V ohne Derating (mit Derating bis 100 - 276 V)
Spannung (Ausgang):
230V
Ausgangsspannungsregelung:
+/-2%
Frequenz:
50Hz
Anschlussart (Eingang):
C14
Anschlussart (Ausgang):
8 IEC C13 (10 A)
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
4
Laufzeiterweiterungseinheit:
4
Slots für Adapter:
1
Einschubslot für Adapterkarte:
MS-Slot, inkl. Netzwerkkarte
Geräuschpegel:
<35dB
Schnittstellen:
RS232, MS-Slot, USB
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
Ja, Frontseite
Bypass:
automatisch + manuell
Zusätzlicher Überspannungschutz:
nein
Betriebsanzeige LED:
4
Betriebsanzeige Display:
multilingual
inkl. Management Software OS:
Windows, MAC OS
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Konformität:
Sicherheit: IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2; EMV: IEC/E...
Technische Besonderheiten:
3 Jahre auf Elektronik, 2 Jahre auf Batterien
Umweltschutzstandards:
incl. SNMP Card
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
86.5 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
450 mm
Gewicht:
17.4 kg
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
580 mm
Paketgewicht:
23.67 kg
Bruttogewicht:
23,67
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV Management System, ups, Doppelwandler, 19Zoll, Stromversorgung, 9PX, 19-Zoll, online, Powerware, 19 Zoll, EATON 9PX1000IRTN, Schwarz, 9130, Spannungsschutz, Online, Rackmount, 9PX1000IRTN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,89*
€ 1.221,13*
Frei Haus
ab € 1.196,56*
€ 1.303,29*
€ 1,93*
ab € 1.207,24*
€ 1.309,00*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,58*
€ 1.310,34*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.358,86*
€ 1.476,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,27*
€ 1.756,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,07*
€ 1.745,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,18*
€ 1.688,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,82*
€ 1.652,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,86*
€ 1.617,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.