Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 9PXEBM48RT2U Zusatzbatteriepaket zu 9PX 1000 + 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON 9PXEBM48RT2U Zusatzbatteriepaket zu 9PX 1000 + 1500
EATON 9PXEBM48RT2U Zusatzbatteriepaket zu 9PX 1000 + 1500
EATON 9PXEBM48RT2U Zusatzbatteriepaket zu 9PX 1000 + 1500
EATON 9PXEBM48RT2U Zusatzbatteriepaket zu 9PX 1000 + 1500
Artikel-Nr.:
     337-19.32.1019
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PXEBM48RT2U
EAN/GTIN:
     743172081650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

EATON 9PXEBM72RT2U Zusatzbatteriepaket zu 9PX 2200 + 3000

Zusatzbatteriepaket zur Serie 9PX 1000 + 1500VA mit 2HE

Lieferumfang: EBM, Kabelsatz

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
Batterieerweiterungseinheit
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
EBM, Kabelsatz
USV Technologie:
Online
Abmessungen (HxBxT):
86.5 x 440 x 450 mm, 2HE
Bauform:
Rackmount
Umgebungstemperatur:
Batterien 20°C bis +25°C
Höhe:
86.5 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
450 mm
Gewicht:
39.2 kg
Bruttogewicht:
32,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Eaton-Easy-Erweiterung, Eaton-Erweiterung, Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton ups, eaton easy erweiterung, 19Zoll, 9130, Doppelwandler, 9PX, 19-Zoll, Spannungsschutz, Powerware, Schwarz, Stromversorgung, Online, online, 19 Zoll, 9PXEBM48RT2U, Rackmount
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 626,65*
€ 686,18*
Frei Haus
ab € 664,06*
€ 725,67*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,80*
€ 729,75*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,28*
€ 738,33*
Lager 337
Frei Haus
ab € 751,31*
€ 823,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,36*
€ 979,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,21*
€ 976,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,95*
€ 949,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,08*
€ 927,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,31*
€ 894,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.