Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 9PX2200IRTBP inkl. Bypass IEC (Apparatesteckdosen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON 9PX2200IRTBP inkl. Bypass IEC (Apparatesteckdosen)
EATON 9PX2200IRTBP inkl. Bypass IEC (Apparatesteckdosen)
EATON 9PX2200IRTBP inkl. Bypass IEC (Apparatesteckdosen)
EATON 9PX2200IRTBP inkl. Bypass IEC (Apparatesteckdosen)
EATON 9PX2200IRTBP inkl. Bypass IEC (Apparatesteckdosen)
EATON 9PX2200IRTBP inkl. Bypass IEC (Apparatesteckdosen)
EATON 9PX2200IRTBP inkl. Bypass IEC (Apparatesteckdosen)
Artikel-Nr.:
     337-19.32.1024
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX2200IRTBP
EAN/GTIN:
     743172081490
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

EATON 9PX2200IRTBP inkl. Bypass IEC (Apparatesteckdosen)

Energieeffiziente Absicherung der Stromversorgung
Leistung und Effizienz
  • Die 9PX ist die erste USV ihrer Klasse mit Powerfaktor 1,0 (VA = W). Sie stellt 11 % mehr Leistung als jede andere USV bereit
und kann mehr Server mit entsprechenden VA-Nennwerten bei geringeren Leistungsfaktoren mit Strom versorgen.
  • Mit Energy Star-Qualifizierung bietet die 9PX die höchste Energieeffizienz, um die Kosten für Energie und Kühlung zu senken.
  • Online Doppewandler Topologie. Die Eaton 9PX überwacht laufend die Leistungsbedingungen und regelt Spannung und Frequenz entsprechend.
  • Durch die Möglichkeit zum Einsatz im Rack oder als Tower stellt die 9PX die kompakteste Lösung mit bis zu 3000 W in nur 2 HE dar.

Management
  • Die grafische LCD-Anzeige zeigt auf einen Blick die wichtigsten Informationen zum Status der USV und Messwerte an. Auch erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.
  • Die 9PX kann den Energieverbrauch bis auf die Ebene der schaltbaren Steckdosengruppen messen. Die Kilowattstunden können mit der LCD-Anzeige oder der Software Intelligent Power® von Eaton kontrolliert werden.
  • Die Lastsegmentsteuerung ermöglicht die priorisierte Abschaltung unkritischer Anlagen, sodass die Überbrückungszeit der Batterien für kritische Geräte maximiert wird.
  • Die 9PX ermöglicht den Anschluss über eine serielle Schnittstelle und USB und verfügt über einen zusätzlichen Steckplatz für eine optionale Kommunikationskarte. Die Software Intelligent Power® von Eaton lässt sich nahtlos in führende Virtualisierungs- und Cloud-Speicher Umgebungen integrieren.

Verfügbarkeit und Flexibilität
  • Die 9PX 2200 und 3000 steht im RT2U-Format (optimiert für Rack-Einbau) oder RT3U (für Tower- oder Racks mit geringer Tiefe) zur Verfügung. Die Standfüße und die 19“-Montagekits sind bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten.
  • Ein interner Bypass ermöglicht den weiteren Betrieb auch bei einem Fehler im Gerät. Sogar ein Wartungsbypass ist vorgesehen (standardmäßig bei HotSwap-Version), um den einfachen Austausch der USV zu ermöglichen.
  • Längere Batterie- Lebensdauer: Die ABM®-Technologie von Eaton für das Batteriemanagement nutzt eine innovative dreistufige Ladetechnik, durch die die Lebensdauer der Batterie um bis zu 50 % verlängert wird.
  • Eine längere Überbrückungszeit kann durch bis zu 4 externe hotSwap-fähige Batteriemodule erreicht werden, mit denen die
Systeme bei Bedarf stundenlang weiterarbeiten können.

  • Class1 (VFI-SS-111) Online-Doppelwandler-Technologie
  • Powerfaktor 1.0
  • RS232 & USB - Schnittstelle, 1 Relais-Ausgang
  • HotSwap Batterien
  • Rackmount-Kit & Standfuß enthalten (19" Rackversion)
  • MS-Slot für Kommunikationskarten
  • Mehrere Lastsegmente

>> ACHTUNG: Dieser Anlage liegt ein Netzkabel mit T23 Stecker 16A bei, es wird für den Betrieb eine T23 Steckdose benötigt!

Lieferumfang: USV, Kabelsatz, Software, Bypass IEC (Apparatesteckdosen)

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Online, Rackmount
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Lieferumfang: USV, Kabelsatz, Software, Bypass IEC (Appar...
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VFI-SS-111
USV Technologie:
Online
Leistung (VA/W):
2200/2200
Wirkungsgrad:
93%
Stützzeit bei Voll/Halblast:
3 / 10 min
Abmessungen (HxBxT):
130 x 440 x 485 mm, 3 HE
Bauform:
Rackmount
Spannung (Eingang):
176 - 276 V ohne Derating (mit Derating bis 100 - 276 V)
Spannung (Ausgang):
230V
Ausgangsspannungsregelung:
+/-2%
Frequenz:
50Hz
Anschlussart (Eingang):
C20
Anschlussart (Ausgang):
8 IEC C13 (10 A) + 2 IEC C19 (16 A)
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
4
Laufzeiterweiterungseinheit:
4
Slots für Adapter:
1
Einschubslot für Adapterkarte:
MS-Slot
Geräuschpegel:
<40dB
Schnittstellen:
RS232, MS-Slot, USB
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
Ja, Frontseite
Bypass:
automatisch + manuell
Zusätzlicher Überspannungschutz:
nein
Betriebsanzeige LED:
4
Betriebsanzeige Display:
multilingual
inkl. Management Software OS:
Windows,MAC OS
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Konformität:
Sicherheit: IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2; EMV: IEC/E...
Technische Besonderheiten:
3 Jahre auf Elektronik, 2 Jahre auf Batterien
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
130 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
485 mm
Gewicht:
25.5 kg
Verpackungshöhe:
290 mm
Verpackungsbreite:
770 mm
Verpackungstiefe:
580 mm
Paketgewicht:
33.88 kg
Bruttogewicht:
33,88
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV Management System, ups, Doppelwandler, 19Zoll, Stromversorgung, 9PX, 19-Zoll, online, Powerware, 19 Zoll, Schwarz, 9130, Spannungsschutz, Online, 9PX2200IRTBP, Rackmount
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.532,16*
€ 1.660,19*
Frei Haus
ab € 1.564,45*
€ 1.691,15*
Frei Haus
ab € 1.572,00*
€ 1.748,90*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.739,22*
€ 1.867,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.702,36*
€ 1.878,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,80*
€ 2.222,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.849,67*
€ 2.201,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,27*
€ 2.129,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,13*
€ 2.088,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.739,22*
€ 2.069,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.