Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton HotSwap MBP 11000i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton HotSwap MBP 11000i
Eaton HotSwap MBP 11000i
Eaton HotSwap MBP 11000i
Artikel-Nr.:
     337-19.32.1088
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MBP11Ki
EAN/GTIN:
     743172040213
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll
Doppelwandler
19Zoll
Stromversorgung

Eaton HotSwap MBP 11000i

Eaton HotSwap MBP 1100i Manueller Bypass zu 9SX/PX 8 & 11 kVA 1:1 Phasig

Externer mechanischer Bypass-Schalter

Unterbrechungsfreies umschalten von USV Netz auf Normalnetz

Eingangsanschluss:Festanschluss, 230VAC
Ausgangsanschlüsse:4*IEC320C19 16A & Festanschluss

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
USV-Zubehör
Farbe:
schwarz
Leistung (VA/W):
max. 11000VA 1:1 Phasig
Abmessungen (HxBxT):
130x336x132
Bauform:
Rackmount + Tower
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Höhe:
130 mm
Breite:
336 mm
Tiefe:
132 mm
Gewicht:
5 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
6.68 kg
Bruttogewicht:
6,68
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19-Zoll, Spannungsschutz, Online, online, USV, Rackmount, UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,92*
€ 894,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,85*
€ 888,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,21*
€ 871,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,42*
€ 846,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,01*
€ 797,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.