Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Rack kit 9PX/9SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton Rack kit 9PX/9SX
Eaton Rack kit 9PX/9SX
Eaton Rack kit 9PX/9SX
Artikel-Nr.:
     337-19.32.1181
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9RK
EAN/GTIN:
     743172039736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Rack Zubehör
Auszugschienen

USV-Schienensatz zum Einbau in 19"-Racks

Der USV-Schienensatz umfasst jeweils ein Paar verstellbarer Schienen sowie Adapterplatten und anderes Zubehör. Die Schienen lassen sich so einstellen, dass sie in 19"-Racks mit einer Tiefe von 600 bis 800 mm eingebaut werden können.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV-Zubehör
Produkttyp:
UPS Online, Rackmount
Farbe:
metallic
USV Technologie:
Online
Bauform:
2 Aufsetzschienen
Bruttogewicht:
4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, USV Management System, eaton teleskopschiene, rack zubehör, 19Zoll, Stromversorgung, Zubehör, Doppelwandler, online, 19-Zoll, Spannungsschutz, 19 Zoll, UPS, USV, USV 19 zoll, accessories, USV Rackmount Kit, Rackmount
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 9,50*
ab € 196,44*
€ 220,96*
Frei Haus
ab € 201,74*
€ 226,82*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,36*
€ 229,28*
Frei Haus
ab € 207,09*
€ 232,07*
Lager 337
Frei Haus
ab € 230,04*
€ 256,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.