Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE ProSecure II 1000 - Online USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE ProSecure II 1000 - Online USV
ROLINE ProSecure II 1000 - Online USV
ROLINE ProSecure II 1000 - Online USV
ROLINE ProSecure II 1000 - Online USV
ROLINE ProSecure II 1000 - Online USV
ROLINE ProSecure II 1000 - Online USV
Artikel-Nr.:
     337-19.40.1082
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1082
EAN/GTIN:
     7611990154845
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Die neue mikroprozessorgesteuerte PROSECURE II in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten

  • IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
  • Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen
  • Mehrsprachiges LCD Front-Display
  • RS232 Port mit Monitoring Software
  • USB Port
  • Advanced Battery Management (ABM)
  • Shutdown und Reboot Zeitplanung
  • Steuerbare Lastsegmente
  • LAN/Fax/Modem Schutz
  • HOTSWAP Batterien
  • Card slot für SNMP oder Relais-Karte
  • Automatische Diagnose und Batterie Check
  • Manueller Bypass, einstellbar
  • Online Ausgangsspannung einstellbar
  • Power factor Korrektur
  • EMI/RFI Noise Filter
  • Echter Sinus-Ausgang mit < 3% THD
  • Kurzschluss und Überlastschutz

USV Management Software:

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Ersatzbatterien

3x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Online
Farbe:
grau
Lieferumfang:
USV, Kabelsatz, USV Management Software, mehrsprachiges H...
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VFI-SS-111
USV Technologie:
Online
Leistungsklasse:
1000 ... 1900 VA
Leistung (VA/W):
1000 / 700
Wirkungsgrad:
95 %
Überbrückungszeit:
6 min
Stützzeit bei Voll/Halblast:
6 / 10 min
Abmessungen (HxBxT):
235 x 155 x 410 mm
Bauform:
Tower
Spannung (Eingang):
160-230 V
Spannung (Ausgang):
230 V
Ausgangsspannungsregelung:
± 2%
Frequenz:
50 Hz ± 3%
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC 320 C14
Ausgänge:
4
Anschlussart (Ausgang):
4 x Kaltgeräte IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
2
Slots für Adapter:
1
Schnittstellen:
RS232, USB
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
Ja, Frontseite
Bypass:
automatisch + manuell
Zusätzlicher Überspannungschutz:
nein
Betriebsanzeige:
Display
Betriebsanzeige LED:
5
Betriebsanzeige Display:
LCD
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0 - 40 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
235 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
410 mm
Gewicht:
16 kg
Verpackungshöhe:
350 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
15 kg
Bruttogewicht:
15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.06
Weitere Suchbegriffe: roline usv, ups, ProSecure II 1000, 1000VA, Stromversorgung, Spannungsschutz, online, Doppelwandler, Online
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,21*
€ 543,43*
Lager 337
Frei Haus
ab € 487,75*
€ 543,66*
Frei Haus
ab € 486,28*
€ 543,66*
€ 6,90*
ab € 591,23*
€ 659,20*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 733,75*
€ 808,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,66*
€ 646,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,10*
€ 643,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,45*
€ 628,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,00*
€ 616,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,75*
€ 580,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.1095
ab € 198,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.