Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENEREX SNMP/Web Adapter CS141BSC HW161, intern, Slot Card, 1GB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENEREX SNMP/Web Adapter CS141BSC HW161, intern, Slot Card, 1GB/s
GENEREX SNMP/Web Adapter CS141BSC HW161, intern, Slot Card, 1GB/s
GENEREX SNMP/Web Adapter CS141BSC HW161, intern, Slot Card, 1GB/s
GENEREX SNMP/Web Adapter CS141BSC HW161, intern, Slot Card, 1GB/s
GENEREX SNMP/Web Adapter CS141BSC HW161, intern, Slot Card, 1GB/s
Artikel-Nr.:
     337-19.40.2122
Hersteller:
     GENEREX SYSTEMS
Herst.-Nr.:
     CS141BSC-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
fernverwaltungsadapter

Der leistungsfähige USV Web und SNMP Management Adapter! 32-Bit RISC-Prozessor, 10/100/1000Mbit auto-sensing Ethernet.
Für ROLINE ProSecure II, ProSecure III geeignet.

  • Graphische und nicht-graphische Bedienoberfläche: Mehrere Programme sind für das Überwachen und das Konfigurieren des CS141 verfügbar: Windows UPSMON, JAVAMON, UNMS, jede Art von SNMP-Netzwerk- Management-Station, Internet-Browser und Anwendungen ohne graphische Bedienoberfläche: TELNET, FTP. Zusätzliche Unterstützung kommt vom GENEREX API. Die statistischen Werte werden graphisch durch den GCHART Plugin über den Web Browser angezeigt. Diese Übersichten enthalten die Werte der USV und die Werte aller angeschlossenen externen Geräte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc.
  • Universell geeignet für viele USV Modelle: Unterstützung von mehr als 1400 unterschiedlichen USV-Modellen von 70 USV-Herstellern. Dabei kann das Gerät sowohl serielle RS-232 Protokolle als auch Kontakte überwachen.

Somit kann nahezu jedes Endgerät damit überwacht werden (auch nicht-USV-Geräte)

HW161 jetzt mit mehr RAM: 512MB DDR3
HW161 jetzt mit mehr Speed: 1GB/s

  • Zeitplaner: Ein über den Web Browser bedienter Zeitplaner erlaubt die Programmierung von wiederkehrenden USV-, Batterietests, Schaltung von AUX-Ausgängen, oder SITESWITCH 4- Steckdosen usw. Damit werden regelmäßige Wartungsaufgaben vom CS141 selbst übernommen und reduzieren sich beim Nutzer auf das Lesen von Alarmeinträgen im Datenprotokoll
  • Datenprotokollierung: Protokollieren von Messwerten und Alarmereignissen in Logdateien direkt auf dem CS141. Dieser nicht flüchtige Speicher zeichnet den Verlauf der Alarme im CS141 auf. Ein Timeserverclient auf dem CS141 sorgt für präzisen Zeitabgleich und damit korrekte Uhrzeiten in den Datenprotokollen
  • Graphische Bedienung / Statistiken: Integrierter Web-Server für die Fernüberwachung und Konfiguration über das Internet. Hierüber lassen sich die umfangreichen Funktionen des CS141 übersichtlich verwalten. Die leistungsfähigste statistische Auswertung der Daten bei Geräten dieser Bauart steht zur Verfügung
  • E-Mail/SMS: Integrierter E-Mail-Client über SMTP kann für jeden USV- oder sonstigen Alarm individuelle E-Mails automatisch versenden
Weitere Informationen:
Hersteller:
Generex
Produktgruppe:
USV-Zubehör
Produkttyp:
USV-Zubehör
Lieferumfang:
Karte, Inklusive 1 RCCMD Client Weitere RCCMD Clients sin...
Passend zu USV:
ROLINE ProSecure II, ProSecure III
Abmessungen (HxBxT):
40 x 70 x 135 mm
Bauform:
Einsteckkarte
Einsatzzweck:
Komunikation USV -LAN
Systemvoraussetzungen:
Ethernet Network
Höhe:
40 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
135 mm
Gewicht:
0.3 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.324 kg
Bruttogewicht:
0,324
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.06
Weitere Suchbegriffe: SNMP Adapter, accessories, Stromversorgung, Spannungsschutz, USV, CS141 Slot, Zubehör, CS121, SNMP Adapter CS141 intern, USV Zubehoer, SNMP, UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.