Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENEREX SNMP/Web Adapter CS141SCM HW161, MODBUS, extern, 1GB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENEREX SNMP/Web Adapter CS141SCM HW161, MODBUS, extern, 1GB/s
GENEREX SNMP/Web Adapter CS141SCM HW161, MODBUS, extern, 1GB/s
GENEREX SNMP/Web Adapter CS141SCM HW161, MODBUS, extern, 1GB/s
Artikel-Nr.:
     337-19.40.2125
Hersteller:
     GENEREX SYSTEMS
Herst.-Nr.:
     CS141LM-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
fernverwaltungsadapter

Der leistungsfähige USV Web und SNMP Management Adapter! 32-Bit RISC-Prozessor, 10/100/1000Mbit auto-sensing Ethernet.
Für ROLINE ProSecure II, ProSecure III geeignet.

Der CS141 Professional ist einzigartig
Er kann transparent an jede USV-Lösung angepasst werden und bietet dank seiner vielfältigen Möglichkeiten zahlreiche Optionen, nicht nur die angeschlossene IT zu managen, sondern kann bei Bedarf auch direkt mit über- und untergeordneten Systemen über potentialfreie Kontakte kommunizieren und selbst in schwierigen Situationen bei Bedarf auch als Inselsystem autark das Notfallmanagement übernehmen.

Je nach Ausbaustufe können bis zu 8 analoge Sensoren, 4 digitale Ein- und Ausgänge und Schaltrelais zu einem ganzheitlichen System verknüpft werden, welche über alle gängigen übergeordneten Systeme über Modbus, BACnet, remote syslog, SNMP direkt abgefragt werden können. Zudem verfügt der CS141 Professional über ein eigenes Monitoring, dass über einen Webbrowser alle Daten aufbereitet in Echtzeit präsentiert.

Auf Wunsch kann der CS141 Professional zudem aktiv auf konfigurierbare Systemereignisse reagieren und bei Problemen auch komplexe Notfallmaßnahmen einleiten, zuständiges Fachpersonal informieren und Informationen über die Art des Notfalls bereitstellen.

HW161 jetzt mit mehr RAM: 512MB DDR3
HW161 jetzt mit mehr Speed: 1GB/s

Zu anstehenden Systemereignissen können über ein an SPS angelehntes modulares Programmiersystem zahlreiche Aktionen zugeordnet werden. Das Aktionsumfeld reicht hierbei von Information bis hin zu strukturierten Kriesenmanagement.

Die hohe Flexibilität und die Möglichkeiten der Erweiterung der CS141-Familie bilden den bedeutenden Vorteil, welche folgende
Kriterien beinhalten:
Unterstützung von mehr als 1400 USV-Modellen
Benachrichtigung des Anwenders via E-Mail, SMS, Netzwerknachrichten
Unterstützung von SNMP, BACnet, Modbus, RCCMD, Mail/E-Mail Traps, remote Syslog und vieles mehr
Status-Berichte und Event-Historien
Datenanalysen mit grafischer Darstellung
Terminierung von Standard-Aufgaben
Erweiterbar durch einen SENSORMANAGER, zum Anschluss diverser Umgebungssensoren
Modbus-Zweitfunktionalität

Weitere Informationen:
Hersteller:
Generex
Produktgruppe:
USV-Zubehör
Produkttyp:
USV-Zubehör
Lieferumfang:
Karte, Inklusive 1 RCCMD Client Weitere RCCMD Clients sin...
Passend zu USV:
ROLINE ProSecure II, ProSecure III
Abmessungen (HxBxT):
40 x 70 x 135 mm
Bauform:
Gehäuse
Einsatzzweck:
Komunikation USV -MODBUS
Systemvoraussetzungen:
Ethernet Network
Höhe:
40 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
135 mm
Gewicht:
0.3 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.518 kg
Bruttogewicht:
0,518
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.07
Weitere Suchbegriffe: SNMP Adapter, SNMP Adapter CS141 intern, Stromversorgung, accessories, UPS, USV, SNMP, USV Zubehoer, Spannungsschutz, CS141 Slot, CS121, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,17*
€ 360,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,73*
€ 313,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.