Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENEREX SM_HYG_S5 Sensorkabel, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENEREX SM_HYG_S5 Sensorkabel, 5 m
GENEREX SM_HYG_S5 Sensorkabel, 5 m
GENEREX SM_HYG_S5 Sensorkabel, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.40.2157
Hersteller:
     GENEREX SYSTEMS
Herst.-Nr.:
     SM_HYG_S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel

Wassersensor mit einer Kabellänge von 5m

  • Die Sensorsonde für den Wassersensor 5 m oder 10 m langes Sensorenkabel für den SM64IIHYG2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Generex
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Adapterkabel
Farbe:
grau
Länge:
5 m
Technische Besonderheiten:
1:1 verbunden
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.266 kg
Bruttogewicht:
0,266
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Konverter, Sensors, Adapter, Sensoren, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.