Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENEREX SM_T_COM Temperatur Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENEREX SM_T_COM Temperatur Sensor
GENEREX SM_T_COM Temperatur Sensor
GENEREX SM_T_COM Temperatur Sensor
Artikel-Nr.:
     337-19.40.2176
Hersteller:
     GENEREX SYSTEMS
Herst.-Nr.:
     SM_T_COM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensors
Sensoren
accessories
UPS

Temperaturfühler

  • Für CS141L, CS141SC, CS141_MINI, CS121R_II (nicht BSC)
  • Abmessungen: 70 x 70 x 27 mm (B x T x H)
  • Messbereich: 25°C - +100°C, +/- 0,5%
  • Ausgangssignal: Serielles Protokoll (2400 Baud)
  • Betriebsspannung: 8 - 12V DC
  • Versorgung über Anschluss COM2 des CS141
  • Anschlusskabel: DB9 - Mini-DIN, 1.8m (im Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Generex
Produktgruppe:
USV-Zubehör
Produkttyp:
USV-Zubehör
Farbe:
grau
Passend zu USV:
Adapter CS141
Einsatzzweck:
Kommunikation CS141
Höhe:
27 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.178 kg
Bruttogewicht:
0,178
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.07
Weitere Suchbegriffe: Flash, USV, Sensor, Flashlight, CS141, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.