Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENEREX Temperatur- und Feuchtesensor an COM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENEREX Temperatur- und Feuchtesensor an COM2
GENEREX Temperatur- und Feuchtesensor an COM2
GENEREX Temperatur- und Feuchtesensor an COM2
Artikel-Nr.:
     337-19.40.2184
Hersteller:
     GENEREX SYSTEMS
Herst.-Nr.:
     SM_T_H_COM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser

Der SM_T_H_COM ist ein Temperatur- und Feuchtesensor zum
Anschluss an den Standard SNMP-Adapter CS141. Einsatzbereich von -
25° - 100° Celsius und 0-100% relative Luftfeuchte. Der SM_T_H_COM
wird mit einem 1,8 Meter RS232-Kabel zum Anschluss an den CS141 /
COM2-Port ausgeliefert. Zusammen mit dem CS141 überwacht der
SM_T_H_COM verschiedene Einrichtungen wie 19"- Einschübe, USV -
Räume, Server und Rechenzentren sowie industrielle Anwendungen.
Einfachste Plug 'n Play Verbindung stellt sicher, dass der Sensor einfach
und sicher installiert werden kann.

Verbinden Sie den SM_T_H_COM mit dem COM2-Port am CS141.
Konfigurieren Sie nun ihre Sensortyp, sowie die Schwellwerte für
Temperatur- und Feuchtealarme unter „Devices / Sensors / Setup“.
Weitere Aktionen (wie E-Mail, log file Einträge, USV shutdown,
Fernprogramm via RCCMD, Network computer shutdowns, etc.) können
individuell im Menüpunkt EVENTS/ALARMS konfiguriert werden.
Zusätzlich sind die Daten über SNMP (CS121RFC1628.MIB) und via
MODBUS über IP verfügbar. Messungen und Alarmmeldungen sind
auch über das Webinterface einzusehen.

Kabellänge (Standard) 1.8m
IP20

Weitere Informationen:
Hersteller:
Generex
Produktgruppe:
USV-Zubehör
Produkttyp:
USV-Zubehör
Farbe:
grau
Passend zu USV:
Adapter CS141
Einsatzzweck:
Komunikation CS141
Höhe:
27 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.175 kg
Bruttogewicht:
0,175
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.07
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, SNMP Adapter, accessories, Sensoren, Stromversorgung, USV, CS141 Slot, Sensors, Zubehör, SNMP Adapter CS141 intern, USV Zubehoer, Sensor, SNMP, UPS, Rauchsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.