Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialbatterie für USV 12V 05Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialbatterie für USV 12V 05Ah
Spezialbatterie für USV 12V 05Ah
Spezialbatterie für USV 12V 05Ah
Artikel-Nr.:
     337-19.49.1205
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     19.49.1205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Bleiakkumulatoren für USV-Anlagen

  • Wartungsfreie Ersatz-Batterien für alle aktuellen und älteren USV-Modelle
  • Einige USV- Batterien führen das Zertifikat der VdS Schadenverhütung
  • Ersatzbatterien für z.B. ROLINE, APC, EATON, VALUE, Fujitsu, Effekta, POWERWARE, AEG, FISKARS, BESTPOWER und andere USV-Hersteller.
  • Nicht aufgeführte USV- und Batterietypen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Hersteller:
SSB
Produktgruppe:
Batterien/Akkus
Produkttyp:
USV Batterie
Farbe:
schwarz / grau
Lieferumfang:
Batterie
Abmessungen (HxBxT):
107x70x90 mm
Bauform:
Blockbatterie, wartungsfrei
Technische Besonderheiten:
nicht in Kopflage betreiben
Höhe:
107 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
90 mm
Gewicht:
1.8 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
1.506 kg
Bruttogewicht:
1,506
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.02
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv 12v, akku usv, SSB, Ersatzbatterie 12V05Ah, USVBatterie, Stromversorgung, Ersatzbatterie, Batterie, Akku, batteries, USV, Recharable, SB5-12L, UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.