Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialbatterie für USV 12V 07Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialbatterie für USV 12V 07Ah
Spezialbatterie für USV 12V 07Ah
Spezialbatterie für USV 12V 07Ah
Artikel-Nr.:
     337-19.49.1207
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     19.49.1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Bleiakkumulatoren für USV-Anlagen

  • Wartungsfreie Ersatz-Batterien für alle aktuellen und älteren USV-Modelle
  • Einige USV- Batterien führen das Zertifikat der VdS Schadenverhütung
  • Ersatzbatterien für z.B. ROLINE, APC, EATON, VALUE, Fujitsu, Effekta, POWERWARE, AEG, FISKARS, BESTPOWER und andere USV-Hersteller.
  • Nicht aufgeführte USV- und Batterietypen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Hersteller:
SSB
Produktgruppe:
Batterien/Akkus
Produkttyp:
USV Batterie
Farbe:
schwarz / grau
Lieferumfang:
Batterie
Abmessungen (HxBxT):
100x65x155 mm
Bauform:
Blockbatterie, wartungsfrei
Technische Besonderheiten:
nicht in Kopflage betreiben
Höhe:
100 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
155 mm
Gewicht:
2.6 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
2.252 kg
Bruttogewicht:
2,252
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.02
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv 12v, akku usv, usv batterie ssb, Ersatzbatterie 12V07Ah, Stromversorgung, USVBatterie, batteries, 2-12L, SSB, Batterie, UPS, USV, Akku, SB7, Ersatzbatterie, Recharable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.