Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 6-fach Steckdosenleiste UTE mit Schalter, runde Dosen, weiß, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE 6-fach Steckdosenleiste UTE mit Schalter, runde Dosen, weiß, 1,5 m
VALUE 6-fach Steckdosenleiste UTE mit Schalter, runde Dosen, weiß, 1,5 m
VALUE 6-fach Steckdosenleiste UTE mit Schalter, runde Dosen, weiß, 1,5 m
VALUE 6-fach Steckdosenleiste UTE mit Schalter, runde Dosen, weiß, 1,5 m
VALUE 6-fach Steckdosenleiste UTE mit Schalter, runde Dosen, weiß, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.99.0965
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.0965
EAN/GTIN:
     7630049632639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose

6-fach Steckdosenleiste aus Kunststoff mit Aus/Ein-Schalter, UTE-Version

  • 6-fach Steckdosenleiste Kunststoff
  • Steckdosen um 45° gedreht
  • 2poliger Schalter (beleuchtet)
  • Zuleitung 1,5m mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker

UTE Version - Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
1.5 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste m. Schalter
Bauform:
Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 polig, beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
UTE Schutzkontakt, CEE 7/5, Typ-E
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
weiß
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 1,5 m
Farbe (Kabel):
weiß
Anschlussstecker:
UTE
Steckertyp:
UTE Schutzkontakt, CEE 7/5, Typ-E
Regionale Verwendung:
Frankreich, Tschechien, Slowakei
Gewicht:
356.1 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
0.46 kg
Bruttogewicht:
0,46
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachstecker, brandneu, Stromversorgung, neuheiten, Steckerleiste, Multiple socket outlets, Stedoleiste, Steckdosenleiste 3fach, brandnew
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,64*
5 Tage
691
€ 1,00*
ab € 10,45*
€ 14,95*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.