Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Twisted-Pair-Trennwerkzeug, (0,8 mm - 1,8 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Twisted-Pair-Trennwerkzeug, (0,8 mm - 1,8 mm)
VALUE Twisted-Pair-Trennwerkzeug, (0,8 mm - 1,8 mm)
VALUE Twisted-Pair-Trennwerkzeug, (0,8 mm - 1,8 mm)
Artikel-Nr.:
     337-19.99.1005
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1005
EAN/GTIN:
     7630049632165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
brandnew
neuheiten
brandneu
Linkshänder

Effizient und schonend: Das Twisted-Pair-Trennwerkzeug bereitet Adern vor der Installation perfekt vor, entdrillt schnell und beschädigungsfrei. Es ist für Links- und Rechtshänder geeignet und reduziert die Fingerbelastung für eine komfortablere Handhabung.

  • Twisted-Pair-Trennwerkzeug (0,8 - 1,8 mm)
  • Perfektes Vorbereitungswerkzeug für Twisted Pair Adern vor der Installation
  • Entdrillt jedes Paar und richtet die einzelnen Adern schneller und effizienter auf
  • Federbelastetes Design ohne Beschädigung oder Dehnung der verdrillten Paare während der Trennung
  • Doppelseitige und beidseitige Einführung für Links- und Rechtshänder geeignet
  • Verringert den Druck der Finger bei mühsamer Arbeit und macht die Arbeit einfacher und bequemer
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Beschaltungswerkzeug
Farbe:
gelb
Gewicht:
22.6 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.