Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Präzisionswerkzeug-Set für Elektronik-Kleingeräte, 24 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Präzisionswerkzeug-Set für Elektronik-Kleingeräte, 24 Teile
VALUE Präzisionswerkzeug-Set für Elektronik-Kleingeräte, 24 Teile
VALUE Präzisionswerkzeug-Set für Elektronik-Kleingeräte, 24 Teile
VALUE Präzisionswerkzeug-Set für Elektronik-Kleingeräte, 24 Teile
VALUE Präzisionswerkzeug-Set für Elektronik-Kleingeräte, 24 Teile
VALUE Präzisionswerkzeug-Set für Elektronik-Kleingeräte, 24 Teile
Artikel-Nr.:
     337-19.99.2047
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.2047
EAN/GTIN:
     7630049611160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PC-Reparaturset
PC-Tool-Kit
PC-Werkzeug
PC-Werkzeugset

24-teiliges Werkzeugset für Präzisionsarbeiten, z.B. zur Reparatur von Smartphone, Tablet, Notebook, Kamera oder Spielkonsole, inkl. diverse Öffnungs- und Eindringwerkzeuge und Präzisionsbits (Philips, Innensechsrund-Trx, Pentalobe, HEX, Triwing).

  • Kompletter, umfangreicher Bausatz
  • Es beinhaltet die wesentlichen Werkzeuge für den Reparatur- und Aufarbeitungsmarkt
  • Es ermöglicht das Öffnen von Smartphones, Smartwatches, Tablets, Notebooks und anderen elektronischen Geräten wie Videospielkonsolen oder Kameras

Set beinhaltet:
Öffnungs- und Eindringwerkzeuge
1x Präzisionsschraubendreher
1x Saugnapf
2x Mini-Bügel
1x Nadel
1x Aufbewahrungsbox
1x Dreiecksabzieher
1x 120mm rostfreie Pinzette

16 Präzisionsbits
Philips: PH000,PH00, PH0, PH1
Steckplatz:2.0
Innensechsrund-Trx: T4, T5, T6, T8, T10
Pentalobe: P2, P5, P6 (iPhone, MacBook Air, MacBook Pro)
HEX: H2.0
Triwing: TRI 0, TRI 1

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Werkzeug-Set
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
Werkzeugsatz (24 Teile)
Gewicht:
315.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.36 kg
Bruttogewicht:
0,36
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.12
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pc tool kit, PH000, PH1, iPhone, Pentalobe, Innensechsrund-Kopf, Saugnapf, Triwing, Werkzeug, Torx, Philips, PH0, Eindringwerkzeuge, MacBookPro, Dreiecksabzieher, Nadel, Mini-Bügel, HEX, Werkzeugkoffer, Präzisionsbits, PH00, Pinzette, Öffnungswerkzeuge, MacBookAir, Präzisionsschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 31,70*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,39*
€ 36,16*
€ 3,50*
ab € 39,49*
€ 53,75*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.