Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neol ePowerSwitch 8XS /32-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neol ePowerSwitch 8XS /32-EU
Neol ePowerSwitch 8XS /32-EU
Neol ePowerSwitch 8XS /32-EU
Neol ePowerSwitch 8XS /32-EU
Neol ePowerSwitch 8XS /32-EU
Artikel-Nr.:
     337-19.99.3451
Hersteller:
     NEOL
Herst.-Nr.:
     EPS-8XS/32-EU
EAN/GTIN:
     3770011933242
Suchbegriffe:
IPSteckdosenleisten
TCP
Switch Power
IPPowerSwitch

Der ePowerSwitch 8XS ist ein Erweiterungsgerät für die ePowerSwitch Master-Serie oder das VizioGuard-System. Die direkte Steuerung und Konfiguration kann optional über einen KVM Switch vorgenommen werden. Mit dem Gerät ist die redundante Stromversorgung einer Infrastruktur oder der Ausbau auf bis zu 136 Netzschalter realisierbar.

Der ePowerSwitch 8XS bietet zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für alle ePowerSwitch Master-Geräte und das VizioGuard-System. Insgesamt 8 IEC320-Netzschalter stehen zur Verfügung, die einzeln und als beliebige Gruppe geschaltet werden können.
Der hauseigene xBus-Anschluss (Standard-RJ45) gewährleistet die Erweiterung (ePowerSwitch 8XS, ePowerSwitch 1XS, uvm.) des Systems auf bis zu 136 IEC320-Netzschalter. Über den DIP-Schalter auf der Vorderseite ist dabei eine einfache Konfiguration und Terminierung der Kaskade möglich.
Das Gerät sowie die Netzschalter werden über einen ePowerSwitch Master oder über einen KVM Switch bedient.

  • 2 getrennte 16A Stromeingänge
  • 8 Netzschalter mit jeweils 10A
  • Auf bis zu 128 Netzschalter kaskadierbar
  • Steuerung der Netzschalter erfolgt über einen ePowerSwitch Master oder das VizioGuard-System
  • Serielle Schnittstelle mit ASCII Protokoll für Steuerung der Netzschalter mit einem KVM Switch, Serverkonsole, PC uvm.
  • Spezielles Hochstrom-Relais (120A / 20ms).
  • Programmierbare Zeitspannen für einen Neustart
  • Anpassbare Sequenzen für Stromschaltung
  • Firmware-Update über seriellen Port
  • Belegt nur 1U im Rack
Weitere Informationen:
Hersteller:
NEOL
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Lieferumfang:
Software CD, serielles Kabel, 2 Stromkabel Schutzkontakt,...
Funktion:
Steckdosen über IP schalten
Bauform:
19" Rackmount Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
16A
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Schalter-Typ:
IP über LAN (RJ45-Anschluss)
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 x IEC320 C13
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
2
Anschlussstecker:
Schutzkontakt - IEC320 C14, Kaltgeräte
Technische Besonderheiten:
Konfiguration über RS232 möglich, max. 4 Slave Einheiten
Höhe:
42 mm
Breite:
437 mm
Tiefe:
107 mm
Gewicht:
2 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
3.042 kg
Bruttogewicht:
3,042
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,82*
€ 738,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,23*
€ 727,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,27*
€ 702,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,45*
€ 683,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,29*
€ 633,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.