Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neol Optischer Flüssigkeitssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neol Optischer Flüssigkeitssensor
Neol Optischer Flüssigkeitssensor
Neol Optischer Flüssigkeitssensor
Artikel-Nr.:
     337-19.99.3456
Hersteller:
     NEOL
Herst.-Nr.:
     LIQ.DET
EAN/GTIN:
     3770011933426
Suchbegriffe:
Flüssigkeitssensor
flüssigkeitssensor
Der optische Flüssigkeitssensor kann zur Prüfung auf jede beliebige Flüssigkeit eingesetzt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kabelprüfern muss keine Leitfähigkeit der Flüssigkeiten gegeben sein. Er verfügt über einen digitalen Ausgang mit Endabschluss-Option, um die Verkabelung zwischen dem Sensor und dem Monitoring-System ständig zu überwachen. Der Sensor kann direkt an einen der vier Eingänge auf der Rückseite eines VizioGuard-Systems (optional über das digitale Eingangsmodul an einen ePowerSwitch Master) angeschlossen werden. Die Stromversorgung erfolgt über das potentialfreie Anschlussterminal.

  • Digitaler Flüssigkeitsmelder mit optischem Sensor
  • Erfordert keine Kalibrierung
  • Getrennte Stromzufuhr nicht erforderlich
  • Elektronische Kreise in einem wasserdichten Gehäuse verkapselt
  • Montageplatte aus rostfreiem Stahl
  • 2,9m Anschlusskabel
  • Kann für räumlich begrenzte Anwendungen installiert werden
  • Schnelle und einfache Installation
Weitere Informationen:
Hersteller:
NEOL
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Sensor für Flüssigkeiten
Funktion:
Sensor für Flüssigkeiten
Bauform:
Sensor mit Kabel
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anschlusskabel:
2.8 m
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensors, VisoGuard, Flüssigkeit epower, Sensor, Neol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.