| |
|
| Artikel-Nr.: 337-19.99.3457 Herst.-Nr.: SMOKE.DET EAN/GTIN: 3770011933402 |
| |
|
| | |
| Ein optischer Rauchmelder mit integriertem Temperatursensor. Dieser EN14604 zertifizierte Sensor kann direkt an einen der vier Eingänge auf der Rückseite eines VizioGuard-Systems (optional über das digitale Eingangsmodul an einen ePowerSwitch Master) angeschlossen werden. Sofort anschliessbar Der optische Rauchmelder mit integriertem Alarmsignal wird optional mit einem digitalen Eingangsmodul geliefert. Auf diese Weise ist ein schneller und einfacher Anschluss an einen ePowerSwitch Master möglich. An das VizioGuard-System kann der Rauchmelder direkt angeschlossen werden. Zur optimalen Absicherung der Räume ist eine Platzierung an den sensiblen Orten ausreichend. Der Rauchmelder kann mehrfach in Reihe geschaltet werden. Optische Raucherkennung Der optische Rauchsensor erkennt die Rauchentwicklung in einem Umkreis von ca. 7 Metern unter dem Melder. Der integrierte Temperatursensor verfügt über einen Raduis von 5 Metern. - Erfordert keine getrennte Stromzufuhr.
- 2,9 m Anschlusskabel inbegriffen.
- Schnelle und einfache Installierung.
Erkennung, Lichtstreuung. - Empfindlichkeit ders Sensors : m = 0,11 0 0?13 dB/m konform nach Norm EN 14 604
- Hitzeerkennung : Klasse A2 Erkennung konform nach Norm EN 54-5
- Temperatur Feueralarm : + 60°C bis + 70°C
- Lautstärke Sirene : 85 dB / 3 m
Weitere Informationen: | | Hersteller: | NEOL | Produktgruppe: | Steckdosenleisten | Produkttyp: | Sensor für Rauch | Funktion: | Sensor für Rauch | Bauform: | Sensor mit Kabel | Ein/Aus-Schalter: | nein | Anschlusskabel: | 2.8 m | Bruttogewicht: | 0 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder optisch, Raumelder, Sensoren, Neol, Rauch, Sensors, epower, VisoGuard, Sensor |
| | |
| |