Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, schwarz, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, schwarz, 10 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, schwarz, 10 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, schwarz, 10 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, schwarz, 10 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, schwarz, 10 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, schwarz, 10 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.0605
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.0605
EAN/GTIN:
     7611990758739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

DÄTWYLER CU 7702 flex LS0H, AMP v2, Kat.6A, 1,2 GHz
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

  • Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Paar- und Gesamtabschirmung auf Basis des DÄTWYLER CU 7702 (Kat.7)
  • Beidseitig konfektioniert mit Kat.6A Steckern (AMP EMT Stecker)
  • Knickschutz und Schutzlasche für Verriegelungsstift
  • 8 Adern TP-Kupfer-Litze, Paarschirm: kaschierte Alufolie, Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
  • Kabelmantel: Flammwidriges, raucharmes, halogenfreies Polyolefin (FRNC/LSOH)
  • Außen-ø 6,0 mm Richtwert
  • Kat.6A Class-EA nach ANSI / TIA
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA 568A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dätwyler
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
EIA/TIA 568A
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Farbe (Tülle):
transparent
Aussen-Ø Kabel:
6,0 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
AMP v2
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.382 kg
Bruttogewicht:
0,382
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.44
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6 10m, patchkabel, patchkabel cat6, Ethernet, RJ45, RJ45Kabel, SFTP, 10 Gigabit, NetzwerkKabel, LAN, twistedpairkabel, 500MHz, poe, Kat.7, anschlusskabel, geschirmt, lankabel, CAT6A, Netzwerk, Netzwerkkabel, patchcable, Cat.6A, TwistedPair, Internetkabel, STP, Gigabit, pimf, kabel, Kat6A, PiMF, stecker, Kat.6A, S/FTP, Datenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,49*
€ 17,49*
5 Tage
35
€ 1,00*
ab € 25,69*
€ 27,16*
€ 3,50*
ab € 28,05*
€ 29,63*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.