Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, gelb, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, gelb, 15 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, gelb, 15 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, gelb, 15 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, gelb, 15 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, gelb, 15 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, gelb, 15 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, gelb, 15 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.0619
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.0619
EAN/GTIN:
     7611990758388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

DÄTWYLER CU 7702 flex LS0H, AMP v2, Kat.6A, 1,2 GHz
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

  • Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Paar- und Gesamtabschirmung auf Basis des DÄTWYLER CU 7702 (Kat.7)
  • Beidseitig konfektioniert mit Kat.6A Steckern (AMP EMT Stecker)
  • Knickschutz und Schutzlasche für Verriegelungsstift
  • 8 Adern TP-Kupfer-Litze, Paarschirm: kaschierte Alufolie, Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
  • Kabelmantel: Flammwidriges, raucharmes, halogenfreies Polyolefin (FRNC/LSOH)
  • Außen-ø 6,0 mm Richtwert
  • Kat.6A Class-EA nach ANSI / TIA
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA 568A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dätwyler
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
gelb
Länge:
15 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
EIA/TIA 568A
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Farbe (Tülle):
transparent
Aussen-Ø Kabel:
6,0 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
AMP v2
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.564 kg
Bruttogewicht:
0,564
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.44
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat.6a s/ftp 15m, patch kabel, patch-kabel sftp, Ethernet, RJ45, RJ45Kabel, patchkabel, SFTP, 10 Gigabit, NetzwerkKabel, LAN, twistedpairkabel, 500MHz, poe, Kat.7, anschlusskabel, geschirmt, lankabel, CAT6A, Netzwerk, Netzwerkkabel, patchcable, Cat.6A, TwistedPair, Internetkabel, STP, Gigabit, pimf, kabel, Kat6A, PiMF, stecker, Kat.6A, S/FTP, Datenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.