Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring
Artikel-Nr.:
     337-21.05.4011
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     1000056-00100RW
EAN/GTIN:
     8717511213691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring, Datenkabel für Kat.5e Verkabelungen

  • Aufbau
Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24)
Isolierung: Polyethylen, Ø 1,0 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Verseilung: 4 Paare zur Seele
Gesamtschirm: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie, Beidraht AWG26 verzinnt
Schutzmantel: FRNC, grau RAL 7032

  • Elektrische Eigenschaften bei 20°C±5°C
Schleifenwiderstand <= 190 Ohm/km
Widerstandsunsymmetrie <= 2%
Isolationswiderstand (500 V) >= 2000 MOhm*km
Kapazität bei 800 Hz (Richtwert) 48 nF/km
Kapazitätsunsymmetrie (Paar/Erde) <= 1500 pF/km
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 67 %
Signallaufzeit <= 535 ns/100m
Laufzeitunterschied <= 20 ns/100m
Prüfspannung (DC, 1 min) Ader/Ader und Ader/Schirm: 1000 V
Kopplungswiderstand bei 1 MHz <= 50 mOhm/m
Kopplungswiderstand bei 10 MHz <= 100 mOhm/m
Kopplungswiderstand bei 30 MHz <= 200 mOhm/m

Weitere Informationen:
Hersteller:
Draka Holding
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Länge:
100 m
Inhalt:
100 m
Schirmungstyp:
F/UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Massivdraht
Biegeradius:
min. 50 mm bei Zugbelastung
Aussen-Ø Kabel:
5,9 mm
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
FRNC
Technische Besonderheiten:
Skew bei 100 MHz (Richtwert): 20 ns/100m
Brandschutzklasse:
Eca
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
3 kg
Bruttogewicht:
3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, draka datenkabel, CD7675121-00100R, Netzwerk, DRAKA, twistedpairkabel, CAT5e, TwistedPair, TP Cat 5e building cable, Rohkabel, Verlegekabel, Ethernet Datenkabel, Fast Ethernet Datenkabel, Cat5e, Kat.5e, Kabel, cable, Anschluss, Cat.5e, Kat5e, building, lankabel, Kat. 5e Drahtkabel, TP, Kat. 5e Verlegekabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,60*
€ 50,93*
Lager 337
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 53,42*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,74*
€ 61,27*
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 54,54*
€ 63,08*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 54,79*
€ 63,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.