Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, gelb, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, gelb, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, gelb, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, gelb, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, gelb, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, gelb, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, gelb, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.7002
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.7002
EAN/GTIN:
     7611990752461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

DÄTWYLER CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, Kat.5e
Flammwidrig

  • Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
  • Aufbau: Kabeltyp S/UTP (keine Paarschirmung; Gesamtabschirmung: Geflechtschirm)
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
  • Außen-Ø 5,1 mm Richtwert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dätwyler
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/UTP Patchkabel
Farbe:
gelb
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
SUTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
gelb
Aussen-Ø Kabel:
5,1 mm
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM11
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.031 kg
Bruttogewicht:
0,031
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Ethernet, RJ45, Netzwerkkabel, RJ45Kabel, Patchkabel Kat. 5e, 100MHz, NetzwerkKabel, TwistedPair, Internetkabel, LAN, twistedpairkabel, Gigabit, Kat. 5e Patchkabel, kabel, anschlusskabel, Cat.5e, Kat.5e, Fast Ethernet Datenkabel, CAT5e, geschirmt, lankabel, stecker, Ethernet Datenkabel, Cat5e, FTP, Kat5e, Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler
21.05.7009
ab € 3,01*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7019
ab € 3,41*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7029
ab € 4,45*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7039
ab € 5,81*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7059
ab € 7,88*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7004
ab € 3,00*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7104
ab € 13,57*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7154
ab € 19,50*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7014
ab € 3,32*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7204
ab € 25,29*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7024
ab € 4,45*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7034
ab € 5,60*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7054
ab € 7,88*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7074
ab € 10,30*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7003
ab € 2,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.