Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, grau, 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-21.05.7020
Hersteller:
Dätwyler
Herst.-Nr.:
21.05.7020
EAN/GTIN:
7611990752300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
DÄTWYLER CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, Kat.5e
Flammwidrig
Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
Aufbau: Kabeltyp S/UTP (keine Paarschirmung; Gesamtabschirmung: Geflechtschirm)
Impedanz: 100 Ohm
Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
Außen-Ø 5,1 mm Richtwert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dätwyler
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
SUTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
schwarz
Aussen-Ø Kabel:
5,1 mm
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM11
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.082 kg
Bruttogewicht:
0,082
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Netzwerk-Anschlusstechnik
>
Patchkabel RJ45 Kat.5e FTP
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel 2m grau sftp cat 5e
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
,
Kat. 5e Patchkabel
,
Internetkabel
,
CAT5e
,
kabel
,
Fast Ethernet Datenkabel
,
Netzwerkkabel
,
patchkabel
,
stecker
,
2m S/FTP patchcables Cat 5e
,
Cat5e
,
RJ45Kabel
,
patchcables
,
FTP
,
Cat.5e
,
LAN
,
Gigabit
,
Kat5e
,
lankabel
,
Netzwerk
,
2m FTP
,
100MHz
,
TwistedPair
,
anschlusskabel
,
Ethernet
,
Ethernet Datenkabel
,
Kat.5e
,
RJ45
,
Patchkabel Kat. 5e
,
geschirmt
,
NetzwerkKabel
,
twistedpairkabel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,79*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,10*
€ 10,14*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 18,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e crossed, Grey, 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m
Dätwyler
21.05.7009
ab € 2,96*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e crossed, Grey, 1m Netzwerkkabel Grau
Dätwyler
21.05.7019
ab € 3,37*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e crossed, Grey, 2m Netzwerkkabel Grau
Dätwyler
21.05.7029
ab € 4,49*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e crossed, Grey, 3m Netzwerkkabel Grau
Dätwyler
21.05.7039
ab € 5,82*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e crossed, Grey, 5m Netzwerkkabel Grau
Dätwyler
21.05.7059
ab € 7,99*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 0.5m Netzwerkkabel Blau 0,5 m
Dätwyler
21.05.7004
ab € 2,96*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 10m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.7104
ab € 13,67*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 15m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.7154
ab € 19,37*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 1m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.7014
ab € 3,40*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 20m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.7204
ab € 25,18*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 2m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.7024
ab € 4,54*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 3m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.7034
ab € 5,70*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 5m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.7054
ab € 8,10*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 7m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.7074
ab € 10,25*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Green, 0.5m Netzwerkkabel Grün 0,5 m
Dätwyler
21.05.7003
ab € 3,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen