Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Patchkabel
>
Artikel
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grün, 0,5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-21.05.8003
Hersteller:
Dätwyler
Herst.-Nr.:
21.05.8003
EAN/GTIN:
7611990753055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
DÄTWYLER CU 5502 flex LS0H, Hirose TM11, Kat.5e
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm
Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
Aufbau: Kabeltyp S/UTP (keine Paarschirmung; Gesamtabschirmung: Geflechtschirm)
Impedanz: 100 Ohm
Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
Außen-Ø 5,1 mm Richtwert
Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dätwyler
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/UTP Patchkabel
Farbe:
grün
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
SUTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grün
Aussen-Ø Kabel:
5,1 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM11
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.031 kg
Bruttogewicht:
0,031
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Netzwerk-Anschlusstechnik
>
Patchkabel RJ45 Kat.5e FTP
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel grün cat5e 0.5m
,
patch kabel
,
patch-kabel grün
,
Cat5e
,
FTP
,
Internetkabel
,
Kat. 5e Patchkabel
,
CAT5e
,
lankabel
,
100MHz
,
patchkabel
,
NetzwerkKabel
,
Kat.5e
,
Kat5e
,
LAN
,
Patchkabel Kat. 5e
,
geschirmt
,
RJ45Kabel
,
RJ45
,
stecker
,
kabel
,
Gigabit
,
Fast Ethernet Datenkabel
,
Ethernet
,
Ethernet Datenkabel
,
Netzwerk
,
Netzwerkkabel
,
Cat.5e
,
TwistedPair
,
twistedpairkabel
,
anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 0.5m Netzwerkkabel Blau 0,5 m
Dätwyler
21.05.8004
ab € 3,05*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 10m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.8104
ab € 14,32*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 15m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.8154
ab € 20,29*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 1m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.8014
ab € 3,45*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 20m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.8204
ab € 26,49*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 2m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.8024
ab € 4,64*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 3m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.8034
ab € 5,98*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 5m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.8054
ab € 8,39*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Blue, 7m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler
21.05.8074
ab € 10,80*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Green, 10m Netzwerkkabel Grün
Dätwyler
21.05.8103
ab € 14,40*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Green, 15m Netzwerkkabel Grün
Dätwyler
21.05.8153
ab € 20,38*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Green, 1m Netzwerkkabel Grün
Dätwyler
21.05.8013
ab € 3,43*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Green, 20m Netzwerkkabel Grün
Dätwyler
21.05.8203
ab € 26,35*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Green, 2m Netzwerkkabel Grün
Dätwyler
21.05.8023
ab € 4,64*
Zubehör
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Green, 3m Netzwerkkabel Grün
Dätwyler
21.05.8033
ab € 5,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen