Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, blau, 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, blau, 7 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, blau, 7 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, blau, 7 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, blau, 7 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, blau, 7 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, blau, 7 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, blau, 7 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.9574
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.9574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

DRAKA UC900 SS27: Hochwertiges flexibles Patchkabel für Anwendungen bis mind. 500MHz
HIROSE TM31: Besonders hochwertiger RJ-45 Stecker - der einzige, der de-embedded Kat.6A-Anforderungen genügt!
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

Höchst-Geschwindigkeit bis in den Stecker - Lassen Sie sich nicht bremsen von langsamen Komponenten. Jetzt können Sie mit 10Gigabit Ethernet von Anfang bis Ende unterwegs sein! Hier sind die echten Kat.6A-Patchkabel mit Komponenten, die alle auch einzeln ("de-embedded") den Kat.6A-Anforderungen genügen und Übertragungen bis 500MHz erlauben!

Aufbau:
  • Kabeltyp: S/FTP (PiMF-Kabel)
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze
  • Aussen-Ø: 5,9 mm Richtwert
  • Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Folie
  • Gesamtabschirmung: Cu-Geflechtschirm verzinnt
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
  • Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Draka Holding
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
blau
Länge:
7 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 27
Aderntyp:
Litze
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Farbe (Tülle):
blau
Aussen-Ø Kabel:
5,9 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM31
Technische Besonderheiten:
Stecker: Hirose TM31
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.248 kg
Bruttogewicht:
0,248
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.42
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s/ftp 7m blau, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat.6A, 10 GigaBit Datenkabel, Internetkabel, kabel, Fast Ethernet Datenkabel, Netzwerkkabel, patchkabel, stecker, RJ45Kabel, S/FTP, LAN, Gigabit, lankabel, 10 Gigabit, Netzwerk, Cat6a, SFTP, Kat6A, TwistedPair, anschlusskabel, Kat.6A, Ethernet, poe, 500MHz, RJ45, pimf, geschirmt, CAT6A, STP, NetzwerkKabel, twistedpairkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 16,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 16,82*
€ 23,61*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.