Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S APC/LC-S APC OS2, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S APC/LC-S APC OS2, 2 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S APC/LC-S APC OS2, 2 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S APC/LC-S APC OS2, 2 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S APC/LC-S APC OS2, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-21.06.1432
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P7EAJA20E
EAN/GTIN:
     4251394601090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen

  • Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D
  • Außendurchmesser 2,8 mm
  • Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant)
  • zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft
  • alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OS2
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Kabeltyp:
Simplexkabel
Faserquerschnitt:
Singlemode 9/125µm OS2
Anschlüsse:
SC APC / LC APC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
SC APC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC APC
Biegeunempfindlichkeit:
ja
Farbe (Kabel):
weiß
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,8 mm
Kabel LSOH:
ja
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gewicht:
24 g
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel os2 sc/lc, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker 2m, Lichtwellenleiter, Fiber to the Home, Optical Kabel, FiberOptic, neuheiten, Glasfaserkabel, FITH-Patchkabel, Glasfaser-Kabel, Netzwerkkabel, brandneu, BTR Netcom, Simplex-Kabel, Jumper, Lichtwellenleiter-Kabel, Fiber in the Home, Fibreoptic, brandnew, Simplex-Patchkabel, LWL-Kabel, Verbindungskabel, Datenkabel, Patchkabel, lankabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,46*
ab € 7,3525*
€ 8,7325*
12
Frei Haus
ab € 7,65417*
€ 9,06417*
1
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 9,34*
16 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 8,07*
€ 9,75*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.