Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S/LC-S APC OS2, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S/LC-S APC OS2, 3 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S/LC-S APC OS2, 3 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S/LC-S APC OS2, 3 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, SC-S/LC-S APC OS2, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.06.1448
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P7EOJA30E
EAN/GTIN:
     4251394601342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen

  • Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D
  • Außendurchmesser 2,8 mm
  • Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant)
  • zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft
  • alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OS2
Farbe:
weiß
Länge:
3 m
Kabeltyp:
Simplexkabel
Faserquerschnitt:
Singlemode 9/125µm OS2
Anschlüsse:
SC / LC APC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
SC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC APC
Biegeunempfindlichkeit:
ja
Farbe (Kabel):
weiß
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,8 mm
Kabel LSOH:
ja
Max. Einfügungsdämpfung:
0.3 dB
Min. Rückflussdämpfung:
50 dB
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
70 °C
Gewicht:
33 g
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel os2 sc/lc, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, glasfaser-patchkabel sc, Lichtwellenleiter, Fiber to the Home, Optical Kabel, FiberOptic, Glasfaserkabel, FITH-Patchkabel, Glasfaser-Kabel, Netzwerkkabel, BTR Netcom, Simplex-Kabel, Jumper, Lichtwellenleiter-Kabel, Fiber in the Home, Fibreoptic, Simplex-Patchkabel, LWL-Kabel, Verbindungskabel, Datenkabel, Patchkabel, lankabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,05*
€ 8,98*
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 9,00*
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 9,65*
€ 3,90*
ab € 8,00*
€ 10,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,84*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.