Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, LC-D/LC-D OM5, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, LC-D/LC-D OM5, 1 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, LC-D/LC-D OM5, 1 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, LC-D/LC-D OM5, 1 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, LC-D/LC-D OM5, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-21.06.1465
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151R1JOJO10E
EAN/GTIN:
     4251394601700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM5

  • Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM5, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.4
  • Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm
  • Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
  • Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung
  • 100 % geprüft
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM5
Farbe:
grün
Länge:
1 m
Kabeltyp:
Duplexkabel
Faserquerschnitt:
Multimode 50/125µm OM5
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Biegeunempfindlichkeit:
ja
Aramid Zugentlastung:
ja
Gekreuzt:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,0 x 4,2 mm
Kabel LSOH:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Max. Einfügungsdämpfung:
0.4 dB
Min. Rückflussdämpfung:
35 dB
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Lagertemperatur min.:
-10 °C
Lagertemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
14 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc, glasfaser patchkabel, Optical Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Verbindungskabel, Jumper, LWL-Kabel, Multimode Patchkabel, BTR Netcom, Fibreoptic, OM5 Patchkabel, Netzwerkkabel, lankabel, Glasfaserkabel, Datenkabel, Duplex-Patchkabel, Patchkabel, Lichtwellenleiter, Glasfaser-Kabel, FiberOptic
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,76*
€ 10,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 10,39*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 10,65*
1
€ 3,90*
ab € 11,09*
€ 11,79*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,27*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.