Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x OM4 LC/SC LEONI Breakoutkabel Konfektioniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12x OM4 LC/SC LEONI Breakoutkabel Konfektioniert
12x OM4 LC/SC LEONI Breakoutkabel Konfektioniert
12x OM4 LC/SC LEONI Breakoutkabel Konfektioniert
Artikel-Nr.:
     337-21.08.0061
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.0061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibreoptic
KERPEN ICT
lankabel
LWL Breakoutkabel

Fertig konfektionierte Breakoutkabel mit Steckern sind eine gute Alternative zur aufwändigen Installation mit Spleißtechnik.

  • Vorkonfektioniertes LWL-Breakoutkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Konfektioniert mit 12x ST-Steckern und 12x SC-Steckern von Suhner an den Enden
  • Kabel zur Verlegung in trockenen Räumen, Kabelkanälen, Rohren oder auf Kabelpritschen
  • Aufbau: 12 zugentlastete Einzelkabel als Breakout-Elemente; nichtmetallische Zugentlastung (Aramidgarne); Reißfaden unter dem Außenmantel; Außenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound
  • Die Lichtwellenleiter zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Faserqualität für bis zu 40/100 Gigabit Ethernet aus
  • Systemergänzung mit LWL-Verteilern für 19"-Schränke möglich

  • Hinweis: Breakoutkabel mit Konfektion werden nur auf Bestellung gefertigt und sind von Stornierung und Rückgabe ausgeschlossen

  • Weitere Meter: 21.08.0058

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
LEONI
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
Konfektion
Farbe:
violett
Anzahl Fasern:
12
Kabeltyp:
Break-Out-Kabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
Multimode 50/125µm OM4
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Stecker Seite 1 Ferrule:
Keramik
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SC
Stecker Seite 2 Ferrule:
Keramik
Farbe (Kabel):
violett
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussenmantel Kabel:
halogenfreier Compound
Kabel LSOH:
ja
Querdruckfestigkeit kurzzeitig (in N/cm²):
150
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm²):
100
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.76
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leoni
21.08.0066
ab € 17,88*
Zubehör
Leoni
21.08.0058
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.