Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC, 2 m
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC, 2 m
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-21.08.1552
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.1552
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf E2000...
lwl patchkabel lc stecker auf e2000...

Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

  • Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM3
  • Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, türkis, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
  • LC-Stecker von Suhner: SFF-Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, push-pull latched mit Verdrehsicherung, Keramik-Ferrule, beige
  • E2000-Stecker von R&M (Reichle&DeMassari): präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, Keramik-Ferrule, schwarz
  • Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEONI
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM3
Farbe:
türkis
Länge:
2 m
Anzahl Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
Multimode 50/125µm OM3
Anschlüsse:
E2000 (LSH) / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
E2000 (LSH)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Aramid Zugentlastung:
ja
Kabel LSOH:
ja
Zugbelastbarkeit:
400 N
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm²):
200 N/dm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.036 kg
Bruttogewicht:
0,036
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.74
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, lankabel, Optical Kabel, Glasfaserkabel, Patchkabel, Lichtwellenleiter, Jumper, LEONI, LWL-Kabel, LSOH, Fibreoptic, FiberOptic, OM3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leoni
21.08.1551
ab € 41,06*
Ähnlich
Leoni
21.08.1560
ab € 51,71*
Ähnlich
Leoni
21.08.1565
ab € 56,86*
Ähnlich
Leoni
21.08.1570
ab € 60,70*
Ähnlich
Leoni
21.08.1553
ab € 43,10*
Ähnlich
Leoni
21.08.1555
ab € 45,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.