Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERPEN Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LS0H, rot, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERPEN Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LS0H, rot, 1 m
KERPEN Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LS0H, rot, 1 m
KERPEN Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LS0H, rot, 1 m
KERPEN Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LS0H, rot, 1 m
KERPEN Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LS0H, rot, 1 m
KERPEN Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LS0H, rot, 1 m
KERPEN Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LS0H, rot, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-21.08.9511
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     21.08.9511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

KERPEN DATACOM F6-90 S/F LS0H, Hirose TM31
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

  • Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezial-Abschirmung
  • Beidseitig konfektioniert mit geschirmten RJ-45 HiRose TM31 Class EA Steckern
  • Kontaktbelegung 8 Aderm 1:1 gemäß EIA/TIA
Aufbau:
  • Kabeltyp S/FTP (bzw. PiMF)
  • Innenleiter 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze als verdrillte Paare (Twisted Pair)
  • Farbcode: ws/bl, ws/or, ws/gn, ws/br
  • Einzelschirm der Paare: Alu-kaschierte Polyesterfolie (Metallseite aussen)
  • Gesamtabschirmung: verzinntes Cu-Geflecht
  • Aussenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound
Weitere Informationen:
Hersteller:
KERPEN DATACOM
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
1 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 27
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
EIA/TIA 568B
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM31
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.046 kg
Bruttogewicht:
0,046
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.46
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat 6a rot 1 m, patch kabel, patch-kabel sftp, Ethernet, RJ45, RJ45Kabel, patchkabel, SFTP, 10 Gigabit, NetzwerkKabel, Fast Ethernet, LEONI, LAN, twistedpairkabel, 500MHz, poe, anschlusskabel, Kerpen, geschirmt, lankabel, CAT6A, Netzwerk, Cat6A, Netzwerkkabel, patchcables, tm31, Cat.6A, TwistedPair, Internetkabel, STP, Gigabit, pimf, kabel, Kat6A, stecker, Kat.6A, S/FTP, Datenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.