Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI SFP Modul 1000Base-T RJ-45 Port, SFP-GTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTI SFP Modul 1000Base-T RJ-45 Port, SFP-GTP
KTI SFP Modul 1000Base-T RJ-45 Port, SFP-GTP
KTI SFP Modul 1000Base-T RJ-45 Port, SFP-GTP
KTI SFP Modul 1000Base-T RJ-45 Port, SFP-GTP
Artikel-Nr.:
     337-21.13.1714
Hersteller:
     KTI Networks
Herst.-Nr.:
     SFP-GTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBICModul
SFP
Mini-GBIC
GTP

Gigabit Kupfer SFP Modul mit 1x 1000Mbps RJ45-Port

Weitere Informationen:
Hersteller:
KTI Networks
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
SFP-GBIC-Modul
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gewicht:
30 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.022 kg
Bruttogewicht:
0,022
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: EthernetModul, Avanis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.