Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI SFP Modul 1000Base-SX LC-Dx, SM 10km SFP-GLS-10-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTI SFP Modul 1000Base-SX LC-Dx, SM 10km SFP-GLS-10-A
KTI SFP Modul 1000Base-SX LC-Dx, SM 10km SFP-GLS-10-A
KTI SFP Modul 1000Base-SX LC-Dx, SM 10km SFP-GLS-10-A
KTI SFP Modul 1000Base-SX LC-Dx, SM 10km SFP-GLS-10-A
Artikel-Nr.:
     337-21.13.1717
Hersteller:
     KTI Networks
Herst.-Nr.:
     SFP-GLS-10-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Gigabit Glasfaser LX SFP Modul

  • TX:1310nm,
  • RX:1310nm,
  • mit SM LC 10km,
  • Temperaturbereich 0~70 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
KTI Networks
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
SFP-GBIC-Modul
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gewicht:
22 g
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, EthernetModul, GLS, Gigabit, GBICModul, SFP, Mini-GBIC, Fiber, Transceivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 55,88*
€ 73,34*
Lager 337
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 87,90*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.