Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI SFP Modul 1000Base-SX LC-Dx, MM 2km SFP-GLM-A-1310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTI SFP Modul 1000Base-SX LC-Dx, MM 2km SFP-GLM-A-1310
KTI SFP Modul 1000Base-SX LC-Dx, MM 2km SFP-GLM-A-1310
KTI SFP Modul 1000Base-SX LC-Dx, MM 2km SFP-GLM-A-1310
KTI SFP Modul 1000Base-SX LC-Dx, MM 2km SFP-GLM-A-1310
Artikel-Nr.:
     337-21.13.1718
Hersteller:
     KTI Networks
Herst.-Nr.:
     SFP-GLM-A-1310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Gigabit Glasfaser SX SFP Modul

  • TX:1310nm,
  • RX: 1310nm,
  • mit MM LC 50/125um 2km,
  • mit MM LC 62.5/125um 550m,
  • Temperaturbereich 0~70 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
KTI Networks
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
SFP-GBIC-Modul
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gewicht:
22 g
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, GLM, EthernetModul, Gigabit, GBICModul, SFP, Mini-GBIC, Fiber, Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.