Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT MC274-4W 230 V AC Industrierelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT MC274-4W 230 V AC Industrierelais
METZ CONNECT MC274-4W 230 V AC Industrierelais
METZ CONNECT MC274-4W 230 V AC Industrierelais
METZ CONNECT MC274-4W 230 V AC Industrierelais
METZ CONNECT MC274-4W 230 V AC Industrierelais
METZ CONNECT MC274-4W 230 V AC Industrierelais
METZ CONNECT MC274-4W 230 V AC Industrierelais
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0284
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110017051407
EAN/GTIN:
     4251122194894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Kompaktes, steckbares Relais für den industriellen Einsatz.

  • Steckzungen sind als Lötfahnen ausgebildet
  • mechanische Schaltstellungsanzeige
  • mit Handprüftaste
  • kadmiumfreie Kontakte
  • LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Gebäudeautomation
Produkttyp:
Industrierelais
Farbe:
mehrfarbig
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Höhe:
5 cm
Breite:
6 cm
Tiefe:
11.5 cm
Gewicht:
31 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, btr steckrelais, steckrelais, industrialethernet, BTR, IndustrialNetworking, brandneu, neuheiten, brandnew, Schnittstellenmodule, Netzwerk, Industrie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 4,64*
1
€ 5,46*
ab € 3,42*
€ 4,82*
1
€ 3,90*
ab € 3,88*
€ 5,45*
3 Tage
24
1
€ 6,40*
ab € 3,90*
€ 5,47*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110175
ab € 1,76*
Zubehör
Metz Connect
110178
ab € 1,78*
Zubehör
Metz Connect
110185
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.