Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UTP-Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE UTP-Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m
ROLINE UTP-Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m
ROLINE UTP-Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m
ROLINE UTP-Kabel Kat.6 (Class E) Litze, 300m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0992
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0992
EAN/GTIN:
     7611990110346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Litzendraht Netzwerkkabel der Kategorie 6 für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Schirmungstyp: UTP
  • Übertragungsqualität: Cat6 / Class E
  • Aufbau: 8 Adern Litze
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Rohkabel Cat.6
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Litze
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Gewicht:
10.5 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
12 kg
Bruttogewicht:
12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.48
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6, alarmkabel, pimf, Anschluss, Litzendraht, Cat.6, PiMF, lankabel, TP, Kat.6, TwistedPair, CAT6, twistedpairkabel, Rohkabel, NetzwerkKabel, FTP
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 202,02*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,03*
€ 202,02*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,95*
€ 210,20*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 173,77*
€ 210,20*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,19*
€ 214,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.