Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, 300 m
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, 300 m
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, 300 m
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, 300 m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.1685
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.1685
EAN/GTIN:
     7611990147731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer ungeschirmten strukturierten Kat.6a Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.1685 ROLINE Installationskabel, Massivdraht, Kat.6a, UTP
25.16.8579 ROLINE Modulaufnahme für Keystones
26.11.0337 ROLINE Kat. 6a Keystone, ungeschirmt
26.11.0356/.0357 ROLINE 19"-Modulträger, 24 Steckplätze
21.15.2705 ROLINE UTP Patchkabel, Kat.6a, LSOH, grau, 5m

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
11787.7 g
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
14.35 kg
Bruttogewicht:
14,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, roline cat 6 grau, cat6 grau, roline cat6, twistedpairkabel, Verlegekabel, CAT6, pimf, Anschluss, TP, Kat.6, Cat6a, Cat.6, Massivdraht, Kabel, lankabel, Kat.6A, TwistedPair, Netzwerk, Rohkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 210,23*
€ 220,58*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 210,17*
€ 220,58*
5 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 214,27*
€ 224,88*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,01*
€ 230,93*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 405,54*
€ 420,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.