Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

saCon S/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, rot, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
saCon S/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, rot, 10 m
saCon S/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, rot, 10 m
saCon S/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, rot, 10 m
saCon S/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, rot, 10 m
saCon S/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, rot, 10 m
saCon S/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, rot, 10 m
saCon S/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, rot, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.2326
Hersteller:
     Sacon
Herst.-Nr.:
     CS1ORADAD0100
EAN/GTIN:
     4055516007513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

saCon Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, Kat. 6A, 500 MHz, halogenfrei, 1:1 Belegung, mit Lichtidentifikation der Stecker

Einsatzbereiche:
  • IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1GBase-T, 10GBase-T, IEEE 802.5, 16 MB, ISDN, FDDI, ATM, Telefon

Eigenschaften:
  • Mantel: FRNC, IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034
  • Farbe: rot
  • EMV: Kombischirm (PiMf + Geflecht mit >65% Bedeckung)
  • Stecker nach EN 60603-7 mit 360°-Schirmung
  • Elektrische Werte: Kat.6A de-embedded,
  • Kat.6A, 500 MHz
  • Längenbegrenzung: Optische Erkennung bis 50 m

SACON Patchkabel mit Lichtidentifikation

Das saCon Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden. Durch den besonders robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dass die elektrischen Übertragungsparameter nur durch extreme mechanische Belastungen beeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm (PiMf + Geflecht mit >65% Bedeckung) zusammen mit den 360° geschirmten RJ45 Steckern bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit.

Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der Stecker zueinander erhöht die Betriebssicherheit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen wird nahezu ausgeschlossen.

Nach der Kontaktierung einer beliebigen Patchkabelseite mit dem Injektor leuchten die integrierten Leuchtdioden in den RJ45-Steckern.

Eine laufende Datenübertragung wird durch die Lichtidentifikation nicht beeinflusst!

Für die Dienstzuordnung können die RJ45-Stecker mit einem Farbclip gekennzeichnet werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
saCon
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
Halogenfreier Compound
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.43
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m, patchkabel, patchkabel cat6a, 10 Gigabit, STP, Kat.6A, Kat6A, RJ45, poe, twistedpairkabel, geschirmt, Netzwerkkabel, CAT6A, NetzwerkKabel, Licht, Cat.6A, pimf, Sacon, stecker, SFTP, Fast Ethernet Datenkabel, TwistedPair, anschlusskabel, Gigabit, LAN, GigaBit Datenkabel, Leuchtkabel, 500MHz, Stecker, Cat6A, S/FTP, lankabel, Lichtidentifikation, Leuchtdioden, Kabel, Ethernet, RJ45Kabel, Netzwerk, Internetkabel, FTP, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,77*
€ 12,51*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 12,90*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,52*
€ 13,20*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,60*
€ 16,55*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLan
CS1OAADAD0010
ab € 4,21*
Ähnlich
EasyLan
CS1OAADAD0020
ab € 4,96*
Ähnlich
Sacon
442621,010
ab € 11,92*
Ähnlich
Sacon
442621,050
ab € 3,82*
Ähnlich
Sacon
442621,300
ab € 5,91*
Ähnlich
Sacon
442621,500
ab € 7,54*
Ähnlich
Sacon
442621,700
ab € 9,71*
Ähnlich
Sacon
442622,010
ab € 11,94*
Ähnlich
Sacon
442622,050
ab € 3,93*
Ähnlich
Sacon
442622,100
ab € 4,14*
Ähnlich
Sacon
442622,200
ab € 5,29*
Ähnlich
Sacon
442622,300
ab € 5,85*
Ähnlich
Sacon
442622,500
ab € 7,68*
Ähnlich
Sacon
442622,700
ab € 9,71*
Ähnlich
Sacon
442623,010
ab € 11,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.