Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Patchkabel Cat.6A AWG 26, LSOH, schwarz, 80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT Patchkabel Cat.6A AWG 26, LSOH, schwarz, 80 m
METZ CONNECT Patchkabel Cat.6A AWG 26, LSOH, schwarz, 80 m
METZ CONNECT Patchkabel Cat.6A AWG 26, LSOH, schwarz, 80 m
METZ CONNECT Patchkabel Cat.6A AWG 26, LSOH, schwarz, 80 m
METZ CONNECT Patchkabel Cat.6A AWG 26, LSOH, schwarz, 80 m
METZ CONNECT Patchkabel Cat.6A AWG 26, LSOH, schwarz, 80 m
METZ CONNECT Patchkabel Cat.6A AWG 26, LSOH, schwarz, 80 m
METZ CONNECT Patchkabel Cat.6A AWG 26, LSOH, schwarz, 80 m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.4256
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130845H000-E
EAN/GTIN:
     4251394660356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6A AWG 26/7. Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.

  • Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme
  • Zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1
  • LaBS-frei und halogenfrei
  • Geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT
  • Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz
  • Gleiche Breite für Knickschutztülle und RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
80 m
Schirmungstyp:
S/FTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
3.282 kg
Bruttogewicht:
3,282
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6a schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, Cat.6A, Internetkabel, kabel, RJ45-Stecker, Netzwerkkabel, patchkabel, stecker, RJ45Kabel, S/FTP, LAN, Gigabit, AWG26, PoE, lankabel, Cat6A, 10 Gigabit, Netzwerk, Knickschutztülle, twistedpairkabel, SFTP, Kat6A, anschlusskabel, Kat.6A, Ethernet, poe, 500MHz, RJ45, pimf, geschirmt, CAT6A, STP, Rasthebelschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.